Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermohauser Tortenplatte rund 330 mm / 90 mm hoch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermohauser Tortenplatte rund 330 mm / 90 mm hoch
Thermohauser Tortenplatte rund 330 mm / 90 mm hoch
Artikel-Nr.:
     9185-203.705
Hersteller:
     thermohauser
Herst.-Nr.:
     8300020012
EAN/GTIN:
     4013528200124
Suchbegriffe:
Kuchenplatte
Tortenplatte
tortenplatte
Thermohauser Tortenplatte rund 330 mm / 90 mm hoch mit Kugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.