Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermohauser Backtrennpapier 500 mm breit /


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Thermohauser Backtrennpapier 500 mm breit /
Thermohauser Backtrennpapier 500 mm breit /
Artikel-Nr.:
     9185-203.208
Hersteller:
     thermohauser
Herst.-Nr.:
     50001.53052
EAN/GTIN:
     4013528530528
Suchbegriffe:
Back-Papier
Backpapier
Backtrennpapier
backpapier 20m
Thermohauser Backtrennpapier 500 mm breit / 20000 mm Rollenlänge weiß
Weitere Suchbegriffe: back papier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,11*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 24,185* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 180,80004*
€ 215,15205
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 179,29002*
€ 213,35512
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 174,98004*
€ 208,22625
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 145,11*
€ 172,6809
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.