Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cookmax Gas-Lavasteingrill 960 x 540 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cookmax Gas-Lavasteingrill 960 x 540 mm
cookmax Gas-Lavasteingrill 960 x 540 mm
Artikel-Nr.:
     9185-166.334
Hersteller:
     cookmax
Herst.-Nr.:
     CMX-243110
EAN/GTIN:
     4059486010535
Suchbegriffe:
Lavastein-Grill
Lavasteingrill
lavastein grill
cookmax Gas-Lavasteingrill 960 x 540 mm 8 Brenner 1140 x 700 x 330 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9185
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.889,94*
€ 2.191,31*
17 Tage
12
Frei Haus
ab € 2.730,23*
€ 3.031,60*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.191,31*
€ 2.607,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.155,90*
€ 2.565,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.011,01*
€ 2.393,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.942,90*
€ 2.312,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.889,94*
€ 2.249,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.