Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschutzmatte für Teppichböden aus Polypropylen 114 x 130 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-9654
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-9654
EAN/GTIN:
     4059382005550
Suchbegriffe:
BSM Haftschicht
BSM Teppichböden
Bodenschutzmatten
Bürostuhlunterlage
Floordirekt PRO – Das Original. Schutzmatten für Teppichböden Die milchig-transparenten Schutzmatten der Serie Floordirekt PRO schützen Ihren Teppichfussboden in Wohnung und Büro zuverlässig und lassen Farbe und Muster des Bodens voll zur Geltung kommen. Im Office gewährleisten die Schutzmatten ein einfaches und müheloses Gleiten von Bürostühlen und ermöglichen so ein bequemes und aktiveres Sitzen und Arbeiten. Die hier angebotenen Bodenschoner wurden besonders für den Einsatz auf nieder- und mittelflorigen Teppichen und Teppichböden bis zu einer Flor-/Teppichtiefe von etwa 15 Millimeter entwickelt. Die Schutzmatten sind mit kleinen rückseitigen Ankernoppen ausgestattet, welche die Stuhlunterlagen sicher an ihrem Platz halten ohne den Teppichboden dadurch zu beschädigen. Die Floordirekt PRO Schutzmatten werden aus 100% Polypropylen gefertigt. Sie sind bruch- und reißfest sowie vollkommen schadstoff- und geruchsfrei und daher auch optimal für Allergiker geeignet. Die beträchtliche Auswahl an verschiedenen Größen gewährleistet einen optimalen und individuellen Schutz Ihres Fussbodens. Teure Renovierungskosten werden vermieden und Farbe und Muster des Teppichs können durch die sehr transparente Struktur dieser Bodenschutzmatte voll zur Geltung kommen. Vertrauen Sie in Sachen Bodenschutz auf Produkte von Floordirekt – Ihrem Spezialisten für Schutzmatten. Schutzmatten für Teppichböden – Produkteigenschaften: * Material: 100% Polypropylen * Oberfläche: leichte Strukturierung * Mattenunterseite: Ankernoppen – frei von Chemikalien * Haftschicht: eingeschweißt * Ecken: im Radius von 3-4 cm abgerundet * Farbe: Milchfarbig-transparent * Materialstärke: 1,8-2,0 mm * Frei von: Bisphenol A (BPA), PVC, Giftstoffen * Kratzfestigkeit: absolut hohe Kratzfestigkeit * Stuhlrollenbeanspruchung: DIN EN 425 / 08.2002 * Brandschutz: schwer entflammbar – B1 * Fußbodenheizung: geeignet * Bodenbelag: Mittelflorige und kurzflorige Teppichböden * Einsatz: Privat- sowie Businessanwendungen * Stabilität: hoch belastbar, bruchfest * Befahrbarkeit: Stuhlrollenfest nach DIN EN 425 / 08.2002
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,07*
€ 72,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,89*
€ 71,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.