Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschutzmatte Für Teppichboden Polycarbonat Stärke: 3 mm 90 x 120 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-9214
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-9214
EAN/GTIN:
     4251041651225
Suchbegriffe:
BSM Polycarbonat
BSM Teppichböden
Bodenschutzmatten
Bürostuhlunterlage
Bodenschutzmatte für Hochflor-Teppiche – extrem belastbar 30% dicker als konventionelle Stuhlunterlagen und konzipiert für die ganz spezielle, elastische Charakteristik von hochflorigen Teppichböden, weist diese Bodenschutzmatte eine extreme Belastbarkeit und Schlagfestigkeit auf. Auf diese Weise kompensiert sie den reduzierten Widerstand seitens des weichen Untergrundes wirksam. Dank ihrer enormen Robustheit kann die Stuhlunterlage aus Polycarbonat übrigens auch von Personen mit einem Körpergewicht von deutlich mehr als 90 Kilogramm problemlos genutzt werden. Neben ihrer hohen Widerstandskraft bringt die Hochflor-Bodenschutzmatte natürlich all die Vorzüge eines gewöhnlichen Fußbodenschoners mit. So lässt sie Bürostühle hervorragend gleiten und sorgt gleichzeitig für die nötige Spurtreue. Darüber hinaus ist die Bodenschutzmatte für hochflorige Teppiche schwerentflammbar und frei von Ausdünstungen, wodurch sie sich auch für eine Nutzung durch geruchsempfindliche Menschen oder Allergiker eignet. Pflegehinweis: Die Bodenschutzmatte für Hochflorteppiche zeigt sich überaus pflegeleicht. Zur Pflege genügt die Verwendung von warmem Wasser in Verbindung mit etwas haushaltsüblichem Reinigungsmittel. Bodenschutzmatte für Hochflorteppiche – Produkteigenschaften: * Material: Polycarbonat * Stärke: 3 mm * Erhältliche Maße: 75x120 cm, 90x120 cm * Farbe: Transparent * Noppen * Schwerentflammbar (B1 nach DIN 4102) * Spezifisches Gewicht (g/cm³): 1,20 * Zerreißfestigkeit bis Streckgrenze (Mpa ISO 527): 50 * Zugdehnung bis Streckgrenze (% ISO 527): 6 * Zugdehnung bis Bruchgrenze: (% ISO 527): >,50 * Schlagversuch nach IZOD 3 mm + 23° (kJ/m² ISO 180): 10 * Wärmefestigkeitsprüfung nach VICTAT B120 (c° ISO 306): 132 * Frei von PVC: Allergikergeeignet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.