Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plissee Faltrollo Magic Hellgrau 120 x 200 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-9080
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-9080
EAN/GTIN:
     4251041650037
Suchbegriffe:
Faltrollo
Rollo
Sichtschutzrollo
Plissee „Magic“ – erhältlich in 8 Breiten und 7 Farben

Das Plissee „Magic“ hat es – das gewisse Etwas: Der extravagante Sichtschutz wird nicht wie ein konventionelles Rollo von oben nach unten geschlossen. Der Stoff fächert von der Mitte her auf, lässt sich von oben nach unten oder von unten nach oben schieben – ganz wie es Ihnen gefällt. Der Plissee-Stoff in Crushed-Optik ist lichtdurchlässig und blickdicht. Zwei transparente Griffe vereinfachen das Öffnen und Schließen des Plissees.

Viele Farben, Größen und Befestigungsmöglichkeiten

Erhältlich ist das Plissee in unterschiedlichen Breiten. In Verbindung mit der großen Farbauswahl findet sich somit für nahezu jede Fenstergröße und jeden Geschmack das richtige Faltrollo. Befestigen lassen sich die Plissees auf zweierlei Weise. Entweder durch Verwendung der Klemmhalterungen oder durch direktes Verschrauben im Fensterrahmen. Alle benötigten Montageteile liegen dem Faltrollo bei.

Plissee Magic – Produkteigenschaften:
  • Material Stoff: Polyester
  • Material Aufhängungsleiste: lackiertes Aluminium
  • Farben: Offwhite, Grau, Schwarz, Petrolblau, Dunkelrot, Gelb, Hellgrün
  • Breiten (in cm): 55, 65, 75, 80, 90, 100, 110, 120
  • Längen (in cm): 200
  • Breite Plisseefalten: 2 cm
  • Montagevarianten: Verschrauben oder mit Klemmhalterung
  • Variable Positionierung nach oben und unten
  • Inkl. Klemmhalterung und benötigtem Montagematerial
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellgrau
Grösse:
120 x 200 cm
Breite:
120 cm
Länge:
200 cm
Höhe:
2 cm
Material:
Polyester
Gewicht:
2.64 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 22,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floordirekt
fd-580
€ 14,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.