Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenbelag Padua Für Innen- und Außenbereiche Zuschnitt 60x700 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-6843-60x700
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-6843-60x700
EAN/GTIN:
     4064149135395
Suchbegriffe:
Teppich-Läufer
Teppichläufer
teppichläufer schwarz
teppich läufer
Küchenläufer „Padua“ als Maßanfertigung Der Küchenläufer Padua ist sowohl in Küchen als auch Arbeitsräumen oder Fluren nutzbar. Er kann ausgelegt werden als Küchenläufer oder Teppich nach Maß und ist in drei Breiten je nach Raumgröße verfügbar. Die verschleißfeste Webart aus einer Mischung aus robustem Vinyl und Polyester-Garn macht den Bodenbelag unempfindlich gegen Feuchtigkeit, Schmutz oder Fett und gleichzeitig pflegeleicht und geräuschdämmend. Die Fasern nehmen keinen Schmutz in die Faser auf, Dreck bleibt daher oberflächlich auf ihnen sitzen und kann leicht mit dem Staubsauger oder einem feuchten Mopp entfernt werden. Der Küchenläufer Padua ist aufgrund seines Ausgangsproduktes Vinyl schwer entflammbar, daher ideal auch für den Bereich vorm Herd oder Backofen zu verwenden. Der Küchenläufer ist fest gewebt und daher Rollen-geeignet, also auch mit Küchenwagen oder Einkaufstrolley befahrbar. Die Kunstfasern Vinyl und Polyester sind bereits in der Produktion eingefärbt und daher UV-stabil. Durch die relativ grobe Strukturierung ist die Oberfläche rutschhemmend. Das Garn nimmt kaum Feuchtigkeit auf, der Teppich trocknet daher schnell wieder ab. Alles wichtige Faktoren für einen Einsatz in der Küche, wo natürlich auch einmal Fett spritzt oder Wasser überschwappt. Küchenläufer Padua als Teppich oder Läufer für Küchen, Flure, Eingangsbereiche oder andere Funktionalräume universell zu verwenden. Küchenteppich „Padua“ – Produkteigenschaften: * Material: 70 % Vinyl, 30 % Polyester * Material Unterseite: PVC * Breiten: 60 cm, 90 cm, 180 cm * Länge: bis zu 1000 cm * Farbe: schwarz * Design: modern * Antirutsch: ja * Antibakteriell: ja * Reinigung: Staubsauger oder feuchtes Abwischen * Nutzungsklasse: 32 (für starke gewerbliche oder private Nutzung) * Gewicht: 3-3.5 kg/m² * Stärke: ca. 3 mm * Formbeständigkeit: <,0,25% * Trittschalldämmung: Lw=22 * Bogenlauf: <,2 mm * Stuhlrollen geeignet: ja * UV-beständig: ja * Feuerfestigkeit: B-s1 Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich.
Weitere Suchbegriffe: teppichläufer 67x700cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,10*
€ 198,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,76*
€ 197,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,01*
€ 190,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,96*
€ 187,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,16*
€ 158,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.