Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenbelag Bologna Für Innen- und Außenbereiche 90x600 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-6828-90x600
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-6828-90x600
EAN/GTIN:
     4064149130369
Suchbegriffe:
Teppich-Läufer
Teppichläufer
teppichläufer grau
teppich läufer
Läufer für Küche „Bologna“ als Maßanfertigung Der Teppich Küche ist sowohl für die Verwendung in Küchen als auch Fluren und anderen Funktionalräumen gut geeignet. Er kann als Läufer oder Teppich nach Maß ausgelegt werden und ist als Zuschnitt in drei Breiten bis 20 m Länge verfügbar - passend für Ihre Raumgröße. Der Teppich Küche verleiht jedem Boden durch die gute Polsterung einen erhöhten Stehkomfort und dämpft gleichzeitig den Trittschall - interessant, wenn länger in der Küche gearbeitet wird zur Entlastung der Gelenke. Die verschleißfeste Webart aus Vinyl macht den Bodenbelag unempfindlich gegen Nässe und Schmutz, pflegeleicht und leicht zu reinigen. Daher ist Bologna als Küchenteppich ideal - überschwappendes Wasser, Fettspritzer, herunterfallende Krümel oder Lebensmittel machen ihm nichts aus, die Kunstfaser wirkt antibakteriell und bildet keine Brutstätte für Keime. Die deutlich sichtbare Strukturierung der Oberfläche ergibt eine natürlich anmutende Teppichoberfläche, passend für die meisten Möbeloberflächen. Der Teppich Küche ist fest gewebt und daher Rollen-geeignet. Ein Befahren mit Küchenwagen oder dem Einkaufstrolley verursacht keine Probleme. Die Kunstfaser Vinyl wird bereits in der Produktion eingefärbt und ist daher UV-stabil. Durch die relativ grobe Strukturierung ist die Oberfläche rutschhemmend - wichtig in der Küche, wenn Wasser oder Fett spritzt. Vinyl ist schwer entflammbar – daher ist der Teppich Küche auch ideal für die Bereiche vor Backofen oder Herd. Das Garn nimmt kaum Feuchtigkeit auf, der Teppich trocknet daher schnell wieder ab. Die Gefahr von Schimmelbildung oder Stockflecken ist gering. Teppich Küche Bologna – Meterware auf Maß – als Läufer oder Teppich für Eingangsbereich, Flur oder Küche. Universell verwendbar in Wohnräumen und Arbeitsbereichen. Küchen Teppich „Bologna“– Produkteigenschaften: * Material: 70 % Vinyl, 30 % Polyester * Material Unterseite: PVC * Breiten: 60 cm, 90 cm, 180 cm * Länge: bis zu 1000 cm * Farbe: grau * Design: modern * Antirutsch: ja * Antibakteriell: ja * Reinigung: Staubsauger oder feuchtes Abwischen * Nutzungsklasse: 32 (für starke gewerbliche oder private Nutzung) * Gewicht: 3-3.5 kg/m² * Stärke: ca. 3 mm * Formbeständigkeit: <,0,25% * Trittschalldämmung: Lw=22 * Bogenlauf: <,2 mm * Stuhlrollen geeignet: ja * UV-beständig: ja * Feuerfestigkeit: B-s1 Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich.
Weitere Suchbegriffe: teppichläufer 67x600cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 198,67*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,43*
€ 253,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,44*
€ 240,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,67*
€ 236,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.