| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-5390 Herst.-Nr.: fd-5390 EAN/GTIN: 4251041628159 |
| |
|
| | |
| Neodym-Power Mini-Magnete - 4 Stück &, 5 Formen Superstarke Neodym-Magnete in verschiedenen Formen und Größen, als gleichzeitig attraktive, dezente und effektive Magnete für Magnettafeln, Whiteboards, Memoboards oder Pinnwände. Aufgrund der hohen Haftkraft sind die Mini-Magnete auch für Glasboards geeignet. Die Neodym-Magnete mit ihrer silberfarbigen Oberfläche halten bis zu 12 Blatt Papier sicher fest und sorgen für dauerhafte Magnet-Power an jeder magnethaftenden Fläche. Durch die geringe Größe sind sie auch sehr gut geeignet für kleine Memoboards, Glastafeln oder Metalltafeln und unterstützen hier die eher Design-orientierte Anmutung der Tafeln. Die Neodym Power-Magnete gibt es als Blockmagnete flach oder Würfel-förmig, als stabförmige Zylindermagnete oder als sehr dekorative Kugelmagnete. Die Metalloberfläche der Haftmagnete ist allseitig glatt, daher kann die Tafelfläche nicht verkratzen Metalltafeln bekommen keinen metallischen Abrieb, wie er bei normalen Industriemagneten vorkommen kann. Achtung: Kein Spielzeug. Bei unsachgemäßem Gebrauch besteht Verletzungsgefahr – nicht für Kinder unter 10 Jahre geeignet. Neodym-Power Mini-Magnete – Produkteigenschaften: * Blockmagnet flach, 10 x 10 x 4 mm * Blockmagnet hoch: 10 x 10 x 8 mm, 10 x 10 x 10 mm * Zylindermagnet: 8 x 10 mm * Kugelmagnet: 10 mm Durchmesser * 4 Stück einer Sorte im Beutel * 1 Magnet hält ca. 6-12 Blatt Papier , je nach Ausführung (Kugel-Magnete aufgrund der kleinen Auflage-Fläche weniger als Blockmagnete) |
| | |
| | | |
| | | |
| |