Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtzaun Grüne Ummantelung Kaninchendraht Maschenweite: 25 mm Höhe: 100 cm Länge: 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-4576
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-4576
EAN/GTIN:
     4251041623390
Suchbegriffe:
6-Eck-Geflechtzaun
6eck Geflecht
Drahtgeflecht
Drahtgeflechte
Drahtgeflecht grün – 25 mm Maschenweite Sie suchen einen Draht, der leicht zu verarbeiten und witterungsbeständig ist? Dann ist das Drahtgeflecht mit grüner PVC-Ummantelung genau das Richtige für Sie. Der engmaschige Drahtzaun, auch als Hasendraht oder Kaninchendraht bekannt, ist durch seine PVC-Ummantelung allen Wetterbedingungen gewachsen, sodass er das ganze Jahr über außen genutzt werden kann. Vielseitiges Drahtgeflecht: vom Garten- bis zum Modellbau... Ein Sechseckgeflecht ist flexibler und dünner als ein herkömmliches Drahtgeflecht und lässt sich somit leichter verarbeiten. Sie können den Maschendraht einfach auf die passende Größe zuschneiden. Zudem ist das Drahtgeflecht überaus vielseitig einsetzbar: Umzäunen Sie zum Beispiel Ihre Blumen- und Gemüsebeete, um Nager, wie Hasen und Marder, fernzuhalten. Umzäunen Sie Bäume, um diese vor Rehen zu schützen. Oder bauen Sie Ihrem Kaninchen oder Meerschweinchen ein Außengehege. Darüber hinaus eignet sich das Sechskant-Geflecht auch in idealer Weise als Unterkonstruktion im Modellbau oder für Skulpturen. Keine Gefahr für Tiere Die PVC Ummantelung ist unschädlich für Tiere. Sie brauchen sich also nicht zu sorgen, wenn die Hasen am Kaninchendraht knabbern sollten. Das Drahtgeflecht erhalten Sie in einer Stärke von 0,8 mm und einer Maschenweite von 25 mm. Sie können zwischen drei Höhen und zwei Längen wählen. Verzinkter Drahtzaun – Produkteigenschaften: * Material: PVC-ummantelter Draht * Maschenform: sechseckig * Erhältliche Höhen (in cm): 50, 75, 100 cm * Erhältliche Längen: 10 m, 25 m * Stärke: 0,8 mm * Maschenweite: 25 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.