Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtzaun Verzinkt Kaninchendraht Maschenweite: 25 mm Höhe: 50 cm Länge: 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-4557
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-4557
EAN/GTIN:
     4251041623222
Suchbegriffe:
Drahtgeflecht
Drahtgeflechte
Geflechtzaun
Maschendrahtzaun
Drahtzaun verzinkt – 25 mm Maschenweite Vielseitig nutzbares Drahtgeflecht Der verzinkte Drahtzaun mit der Maschenweite 25 Millimeter, auch als Hasendraht bekannt, ist vielseitig einsetzbar. Schützen Sie beispielsweise Ihren Garten vor Mardern oder hungrigen Kaninchen oder bauen Sie ein Außengehege für Kleintiere und Geflügel. Nutzen Sie den Drahtzaun als Rankhilfe für Pflanzen oder zäunen Sie einzelne Gartenteile mit dem Hasendraht ein. Und auch zum Modellbau eignet sich das engmaschige Drahtgeflecht ganz hervorragend. Verzinktes Sechseck-Geflecht in vielen Größen Die Maschen des Drahtgeflechts sind sechseckig und dehnbarer als beim klassischen Maschendrahtzaun. Dank Verzinkung ist der Drahtzaun besonders robust und witterungsbeständig. Ideal geeignet, um das ganze Jahr über draußen als Umzäunung zu dienen. Der Drahtzaun hat eine Stärke von 0,71 Stärke und eine Maschenweite von 13 mm: Perfekt für kleinere Tiere. Sie können zwischen 10 und 25 Metern Länge wählen und zwischen den drei Höhen 50, 75 oder 100 cm. Verzinkter Drahtzaun – Produkteigenschaften: * Material: Verzinkter Draht * Maschenform: sechseckig * Erhältliche Höhen (in cm): 50, 75, 100 cm * Erhältliche Längen: 10 m, 25 m * Stärke: 0,71 mm * Maschenweite: 25 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.