Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappstuhl Okinawa Robuster und Komfortabler Stuhl 2er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-32531
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-32531
EAN/GTIN:
     4069009363178
Suchbegriffe:
Außenstuhl
Garten Stapelsessel
Gartensessel
Gartenstuhl
Klappstuhl Okinawa – Funktionalität, Robustheit und Flexibilität in einem

Der Klappstuhl Okinawa ist die ideale Wahl für alle, die einen bequemen, stabilen und praktischen Stuhl für drinnen und draußen suchen. Dieser Stuhl kombiniert robustes Design mit funktionalen Eigenschaften und eignet sich perfekt für den Garten, die Terrasse, den Balkon oder als zusätzlicher Stuhl für Partys und Campingausflüge.

Mit einer Größe von 57 cm Tiefe, 46 cm Breite und 83 cm Höhe bietet der Okinawa Klappstuhl eine angenehme Sitzfläche und gleichzeitig eine kompakte Form, die ihn vielseitig einsetzbar macht. Das Gewicht von nur 4 kg ermöglicht einen einfachen Transport, sodass der Stuhl mühelos zum Camping, zu Grillpartys oder auf den Balkon mitgenommen werden kann.

Die Sitzfläche des Klappstuhls Okinawa besteht aus strapazierfähigem Kunststoff, der wetterfest und leicht zu reinigen ist. Dank dieser Eigenschaften bleibt der Stuhl auch bei wechselnden Witterungsbedingungen in einwandfreiem Zustand. Das robuste Material sorgt dafür, dass der Stuhl auch bei intensiver Nutzung lange hält. Die stabilen Stahlbeine bieten eine hohe Belastbarkeit und gewährleisten eine sichere Nutzung. Mit einer maximalen Gewichtsempfehlung von 150 kg ist der Okinawa Klappstuhl für eine Vielzahl von Nutzern geeignet.

Der Klappstuhl Okinawa überzeugt nicht nur durch seine Langlebigkeit, sondern auch durch seine praktische Handhabung. Dank der einfachen Klappfunktion lässt sich der Stuhl schnell zusammenklappen und platzsparend verstauen. Dies macht ihn besonders geeignet für kleinere Räume, temporäre Einsätze oder als zusätzlicher Sitzplatz für Gäste. Das 2er Set bietet zudem eine doppelte Nutzungsmöglichkeit für gemeinsame Aktivitäten und sorgt dafür, dass Sie immer einen bequemen Sitzplatz zur Hand haben.

Der Klappstuhl Okinawa ist in einer schlichten, modernen weißen Farbe erhältlich, die sich harmonisch in jede Umgebung einfügt und sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich ideal ist. Ob als Campingstuhl, Partystuhl oder Gartenstuhl – der Okinawa Klappstuhl bietet Ihnen sowohl Komfort als auch Stabilität für eine Vielzahl von Anlässen.

Klappstuhl Okinawa – Produkteigenschaften:
  • Material: Wetterfester Kunststoff (Sitzfläche) und stabile Stahlbeine
  • Größe: 57 cm Tiefe, 46 cm Breite, 83 cm Höhe
  • Gewicht: 4 kg (pro Stuhl)
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • Farbe: Weiß
  • Kompakte Klappfunktion: Einfach zu transportieren und platzsparend verstauen
  • Set: 2er Set
  • Vielseitig einsetzbar: Ideal für Garten, Balkon, Terrasse, Camping und Partys
  • Stabilität: Robuste Konstruktion für hohe Belastbarkeit und langanhaltende Nutzung
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Grösse:
57 x 46 x 83 cm
Breite:
46 cm
Länge:
57 cm
Höhe:
83 cm
Material:
Metall, Kunststoff
Gewicht:
4 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 49,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floordirekt
fd-32350
€ 33,38*
Ähnlich
Floordirekt
fd-30195
€ 31,12*
Ähnlich
Floordirekt
fd-30194
€ 13,90*
Ähnlich
Floordirekt
fd-30190
€ 26,98*
Ähnlich
Floordirekt
fd-30189
€ 31,01*
Ähnlich
Floordirekt
fd-30180
€ 43,49*
Ähnlich
Floordirekt
fd-32530
€ 46,03*
Ähnlich
Floordirekt
fd-27128
€ 36,76*
Ähnlich
Floordirekt
fd-30714
€ 36,61*
Ähnlich
Floordirekt
fd-16813
€ 36,68*
Ähnlich
Floordirekt
fd-16814
€ 36,61*
Ähnlich
Floordirekt
fd-16812
€ 36,86*
Ähnlich
Floordirekt
fd-29932
€ 26,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.