Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastregal Grau-Anthrazit Höhe: 200 cm Breite: 120 cm Tiefe: 60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-32045
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-32045
EAN/GTIN:
     4069009111724
Suchbegriffe:
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Schwerlaststeckregal
schwerlastregal
Schwerlastregale Grizzly – auch als Werkbank einsetzbar

Grizzly Schwerlastregale mit bis zu 250 kg Tragkraft je Boden und 1250 kg je Regal. Traglast je Boden (220x120x60, 220x120x45 cm): 250 kg, für alle anderen Größen: 175 kg. Insgesamt, sind die Schwerlastregale ein echtes Multitalent und tragen fast jede Last. Diese Schwerlastregale sind einsetzbar als Werkbank und Regal. Die Schwerlastregale erfüllen gleich 2 praktische Funktionen. Bauen Sie die Schwerlastregale als Lagerregale auf oder bauen Sie diese zur Werkbank um, mit diesen Schwerlastregalen ist beides möglich. Mit den Schwerlastregalen können Sie sich Ihre komplette Werkstatt oder den Hobbykeller ausstatten

Die Schwerlastregale werden durch einfaches Zusammenstecken montiert. Sie sind trotz der einfachen Montage extrem standsicher – eine extra Wandbefestigung ist daher in der Regel nicht notwendig. Die Böden der Schwerlastregale sind aus einer robusten Spanplatte und komplett im Rahmen des Metallregal versenkbar.

Steckregal anthrazit-grau – Produkteigenschaften:
  • Material: Stahlblech
  • Farbe: Anthrazit-Grau
  • 5 Fachböden (Spanplatten)
  • Traglast je Boden (220x120x60, 220x120x45 cm): 250 kg
  • Traglast je Boden (alle anderen Größen): 175 kg
  • Gesamttraglast (220x120x60, 220x120x45 cm): 1250 kg
  • Gesamttraglast (alle anderen Größen): 875 kg
  • Eigengewicht: je nach Ausführung ca. 25-41 kg
  • Für gewerblichen und privaten Einsatz
  • Einfache und schnelle Montage
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Grösse:
200 x 120 x 60 cm
Breite:
120 cm
Länge:
60 cm
Höhe:
200 cm
Material:
Aluminium
Gewicht:
23 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 68,86*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,86*
€ 81,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,66*
€ 80,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floordirekt
fd-27966
€ 86,22*
Ähnlich
Floordirekt
fd-32345
€ 86,58*
Ähnlich
Floordirekt
fd-27967
€ 85,83*
Ähnlich
Floordirekt
fd-31202
€ 68,71*
Ähnlich
Floordirekt
fd-31203
€ 75,97*
Ähnlich
Floordirekt
fd-7797
€ 29,32*
Ähnlich
Floordirekt
fd-7798
€ 33,12*
Ähnlich
Floordirekt
fd-7800
€ 42,96*
Ähnlich
Floordirekt
fd-7801
€ 62,31*
Ähnlich
Floordirekt
fd-7802
€ 68,48*
Ähnlich
Floordirekt
fd-7807
€ 79,59*
Ähnlich
Floordirekt
fd-7808
€ 86,14*
Ähnlich
Floordirekt
fd-7813
€ 29,39*
Ähnlich
Floordirekt
fd-7816
€ 42,92*
Ähnlich
Floordirekt
fd-7817
€ 74,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.