| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-31186 Herst.-Nr.: fd-31186 EAN/GTIN: 4066088895064 |
| |
|
| | |
| Klapptritt Barry - praktisches 2-in-1-Design für stets griffbereites Werkzeug Unser Klapptritt "Barry" fällt nicht alleine durch sein schwarz-gelbes Design von weitem schnell auf, sondern ist auch der ideale Begleiter für Aufgaben in Haus, Büro, Garage oder Werkstatt. Mit dieser handlichen und vielseitigen Klappleiter gelangen Sie an schwer erreichbare Stellen und haken Ihr Vorhaben im Nu auf der To- do-Liste ab. Dank Gummifüßen können Sie den Tritt bedenkenlos auf empfindlichen Böden verwenden, ohne sich Gedanken über mögliche Beschädigungen auf Fliesen oder Parkett machen zu müssen. Die Trittfläche des Klapptritts umfasst ein besonders Geheimnis, denn sie offenbart sich gleichzeitig als Werkzeugkasten. So benötigen Sie nur wenige Handgriffe und Sie haben Schrauben, Schraubenzieher etc. immer griffbereit. Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, ist dieser Klapptritt TÜV/GS zertifiziert. Egal, ob Sie Staub von höheren Regalen entfernen, Glühbirnen wechseln oder einfach nur an schwer zugängliche Bereiche gelangen wollen - unser Klapptritt hält einer Belastung bis zu 150 kg ohne Probleme stand. Hergestellt aus robustem Stahl und Kunststoff begleitet Sie "Barry" bei einer Vielzahl von Aufgaben, sei es beim Malern, Reinigen, Dekorieren oder für Reparaturarbeiten. Ein weiterer Vorteil ist seine einfache Handhabung und Transportfähigkeit. Sie können ihn mühelos zusammenklappen &, verstauen, falls er zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht benötigt wird. Klapptritt Barry – Produkteigenschaften: * Maße: 49 x 38,5 x 23,5cm / eingeklappt: 41,7 x 31,5 x 9,1 cm * Gummifüße verhindern Kratzer in Fliesen oder Parkett * Für Reparaturen in Haus, Garage, Werkstatt * Integrierter Werkzeugkasten in Trittfläche * Bitte beachten: Lieferung ohne Werkzeug! * Praktisches, schwarz-gelbes 2-in-1-Design * Unterstützung für Büro &, Haushalt * Leicht, kompakt und vielseitig * Max. Belastbarkeit bis 150 kg * Material: Stahl + Kunststoff * Einfach zu transportieren * Produktgewicht: 2,65 kg * Rutschfeste Oberfläche * Mit TÜV/GS Zertifikat |
| | |
| | | |
| | | |
| |