Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschutzmatte Teppichboden Beige 90 x 120 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-30904
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-30904
EAN/GTIN:
     4066088664639
Suchbegriffe:
BSM Haftschicht
BSM Teppichböden
Bodenschutzmatten
Bürostuhlunterlage
Bürostuhlunterlagen – Beige Kaum ein anderer Bereich des Bodenbelags ist höheren Belastungen ausgesetzt als der Bereich, der stetig den Belastungen durch Stuhlrollen ausgesetzt ist. Einen zuverlässigen Schutz, um Beschädigungen auf dem schönen Boden zu vermeiden, bieten die Bürostuhlunterlagen. Die robusten Bodenschutzmatten schützen Hartböden, Bodenbeläge und Teppiche nicht nur zuverlässig vor Beschädigungen, sondern setzen auch farbige Akzente. Die Bürostuhlunterlagen bestehen aus Polypropylen und sind ausgesprochen widerstandsfähig. Die Unterlegmatten halten höchsten Belastungen stand und sind für Untergründe mit Fußbodenheizung geeignet. Außerdem lassen die Unterlagen jeden Bürostuhl hervorragend gleiten. Die Haftschicht auf der Unterseite der Matten sorgt für einen festen Halt auf dem Boden. Bei der Herstellung wurde auf den Einsatz von Weichmachern verzichtet, ferner sind die Bürostuhlunterlagen zu 100% recycelbar. Bei Bedarf die Bodenschoner mit warmem Wasser und ggf. einem geeigneten Reinigungsmittel von Verschmutzungen befreien. Anschließend die Stuhlunterlagen komplett trocknen lassen. Im Gegensatz zu anderen Anbietern verzichten wir in unserem Sortiment auf Produkte mit chemischen Haftmitteln an der Mattenunterseite. Vertrauen Sie in Sachen Bodenschutz auf Produkte von Floordirekt – Ihrem Spezialisten für Schutzmatten. Bürostuhlunterlagen – Produkteigenschaften: * Material: Polypropylen * Materialstärke: ca. 1,8 mm * Oberflächenstruktur: aufgeraut * Maße: 75x120 cm, 90x120 cm, 114x150 cm * Farbe: Beige * Stuhlrollenfestigkeit nach DIN 68.131 * Geeignet für Untergründe mit Fußbodenheizung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.