| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-30873 Herst.-Nr.: fd-30873 EAN/GTIN: 4066088652520 |
| |
|
| | |
| Kunstfell "Nelly" in 10 stylischen Farben – Flauschiger Eyecatcher für Zuhause Sind Sie bereit für ein besonderes, kuschliges Erlebnis für Ihren Wohnbereich? Mit unseren hochwertigen Kunstfellen in einer Mischung von dezenten sowie auffelligen…ähm… auffälligen Farben sind Sie auf der richtigen Seite! Unsere künstlichen Felle sind nicht nur weich und versprühen einen edlen Glanz in Ihrem Zimmer. Zudem strahlen sie trotz synthetischem Material eine natürliche Optik aus &, sind zu 100 % tierfreundlich. Luxuriöses Äußeres trifft auf praktische Waschbarkeit Lassen Sie den Alltagsstress hinter sich und schaffen Sie mit diesem Dekofell eine gemütliche Atmosphäre. Ganz egal, ob auf Ihrem Lieblingssessel oder als Deko an der Wand oder auf dem Boden. Unsere Kunstfelle sind aus formstabilen Polyesterfasern (mit Rücken in Lederoptik) hergestellt. Dank geketteltem Saum wird ein ungewolltes Aufbrechen der Kanten mit anschließendem Chaos durch unkontrolliertes Fusseln verhindert. So bieten sie Ihnen ein jederzeit weiches sowie gleichbleibend angenehmes Gefühl. Ein weiterer Vorteil unserer Kunstfelle ist ihre pflegeleichte Eigenschaft. Einfach in der Maschine bei 30 Grad waschen - schon sehen sie wieder aus wie neu! Keine Sorge: Auch nach mehreren Waschgängen haben Sie ein flauschiges Dekoelement, welches Ihnen den Tag versüßt. Kunstfell "Nelly" – Produkteigenschaften: * In 10 Farben: Black Tip, Charcoal Grey, Dark Beige, Duck Egg, Grey, Ivory, Marsala, Rosa, Thyme, Umber * Material: Polyester/Acryl * Geruchloses Lammfellimitat * Tierfreundlich hergestellt * Kuschlig-weiches Dekofell * Produktgröße: 90 x 60 cm * Florhöhe: 6 cm * Gewicht: 1100 g/m² * Mit hochwertig geketteltem Saum * Durch wärmespendende Wirkung auch ideal für den Winter * Waschmaschinengeeignet: Bei 30 Grad waschbar * Anwendung: Teppich, Dekoration für Sessel/Sofa/Tisch, Wandverschönerung uvm. * Nicht in der Nähe von Wärmequellen trocknen * Frei von giftigen Substanzen * Zertifiziert: Reach, Oeko-Tex, LWG |
| | |
| | | |
| |