| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-30854-100x1000 Herst.-Nr.: fd-30854-100x1000 EAN/GTIN: 4066088679886 |
| |
|
| | |
| Rasenteppich Premium "Spring" - In verschiedenen Farben und Größen Es muss nicht immer langweilig sein! Das beweist dieser robuste Rasenteppich in 5 auffälligen Farben. Der Outdoor-Belag verbindet die Textur eines klassischen Rasenteppichs mit dem Schick eines eleganten Balkon- oder Terrassen-Teppichs. Die „Grashalme“ fühlen sich unter den Füßen angenehm an, während sich das Auge an der schönen Farbgebung erfreut. Robuster Rasenteppich für Balkon, Terrasse, Events oder Messen Gefertigt ist der farbige Kunstrasen-Teppich aus langlebigem Polypropylen. Aufgrund seiner strapazierfähigen Beschaffenheit kann der Bodenbelag nicht nur im privaten, sondern auch im gewerblichen Bereich genutzt werden. Und zwar innen wie außen. Der Rasenteppich ist witterungs- sowie UV-beständig. Schnell verlegt und leicht gepflegt... Es genügt, den Rasenteppich auszurollen und ihn bei Bedarf mit einem Cutter-Messer zurechtzuschneiden. Fertig. Bei privater Nutzung ist kein Verkleben des Bodenbelags notwendig. Bei starkem Besucherverkehr empfiehlt sich bei Bedarf eine Fixierung an den Kanten. Ebenso einfach gestaltet sich die Pflege des künstlichen Rasens. Es genügt, den Rasenteppich bei Bedarf abzusaugen, gröbere Verschmutzungen lassen sich leicht mit einer weichen Bürste entfernen. Rasenteppich Premium "Spring" – Produkteigenschaften: * Material: 100 % Polypropylen * Farben: Weiß, Blau, Rot, Dunkelgrau, Grün * Erhältliche Breiten: 100 cm, 200 cm * Länge: frei wählbar zwischen 50 cm und 3000 cm * Gesamtgewicht: ca. 1060 g/m² * Florhöhe: 7 mm, 10 mm * Maximallänge: 30 m * UV-beständig * Angenehme Haptik beim Begehen * Umwelt- und haustierfreundlich Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich. |
| | |
| | | |
| |