Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BBQ-Matte Dalton Grillschutzmatte Feuerfest 100x1400 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-30737-100x1400
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-30737-100x1400
EAN/GTIN:
     4066088224468
Suchbegriffe:
Grillmatte
Grillschutzmatte
Praktische Grillschutzmatte für Balkon &, Terrasse Um lästige Verschmutzungen auf Ihrem Balkon oder Ihrer Terrasse zu vermeiden, eignet sich die praktische Grillschutzmatte Dalton bestens. Sie deckt nicht nur den Grillbereich ab und fängt so tropfendes Öl ab, sondern vermeidet durch das schwer entflammbare  Material auch unschöne Brandflecken und Schäden. Mit einem Gesamtgewicht von etwa 700 Gramm ist die leicht zu rollende Matte ebenfalls einfach zu verstauen und kann so nach Belieben eigesetzt werden. Die widerstandsfähige BBQ-Matte deckt damit alle notwendigen Kriterien ab und sollte bei keinem Grillabend fehlen. Grillschutzmatte Dalton – Produkteigenschaften: * Material: Polypropylen * Gerippte Oberflächenstruktur * Gesamtgewicht: 590 g/m² * Farbe: Anthrazit * Gesamtstärke: ca. 4,5 mm * Brandschutzklasse: Bfl s1 * Rutschhemmend * Verfügbare Breiten: 100 cm, 200 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,66*
€ 191,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,97*
€ 187,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,47*
€ 179,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,79*
€ 175,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,43*
€ 151,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.