Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplane 80 g/m² Silber 1,5 x 6 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-30569
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-30569
EAN/GTIN:
     4066088633185
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
Multifunktionale Abdeckplane – 80 g/m² – in 8 Größen Die multifunktionale Abdeckplane dient als zuverlässiger Schutz vor Schmutz und Nässe und kann beispielsweise als Abdeckung für Autos, Boote, Anhänger, Sandkästen, Möbel, Holzvorräte sowie als praktische Zeltplane oder Zeltunterlage beim Camping oder auch als Tropfschutz bei Streicharbeiten verwendet werden. Wasserdichte Schutzplane mit stabilen und rostfreien Ösen Die wasserdichte Abdeckplane setzt sich aus sehr robustem High Density Polyethylen-Gewebe sowie einer beidseitigen Polyethylen-Beschichtung zusammen. Die rostfreien Metallösen entlang der Kanten sorgen bei der Befestigung der Plane für Stabilität und Halt. Ein auf der Innenseite entlang des Randes eingearbeitetes Seil sorgt zusätzlich für mehr Belastbar- und Reißfestigkeit. Erhältlich ist die Gewebeplane in vielen verschiedenen Maßen und Farben. Abdeckplane – Produkteigenschaften: * Material: High Density Polyethylen-Gewebe, Polyethylen-Beschichtung * Gewicht: 80 g/m² * Maße: 1,5x6 m, 2x3 m, 3x4 m, 3x5 m, 4x6 m, 6x8 m, 6x10 m, 8x10 m, 8x12 m, 8x14m, 10x12 m, 10x15 m * Farben: Grün/Blau, Weiß, Blau, Blau/Orange, Braun, Braun/Silber, Silber, Orange * Rostfreie Metallösen entlang der Kanten * Mit robustem Seil auf der Innenseite umsäumt und verstärkt * Beidseitige Polyethylen-Beschichtung, dazwischen Polyethylen-Gewebeschicht * Wasserdicht, reißfest * Besonders vielseitig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.