Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rasenteppich Farbwunder Beige 200x200 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-2875-200x200
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-2875-200x200
EAN/GTIN:
     4064149169413
Suchbegriffe:
Kunstrasen
Kunstrasenbelag
Rasen-Teppich
Rasenteppich
Rasenteppich „Farbwunder beige“ Ein Rasenteppich ist immer grün? Nicht unbedingt! Der Bodenbelag „Farbwunder beige“ verleiht Balkonen, Terrassen oder Messeständen eine ganz individuelle und elegante Note, bietet dabei jedoch alle Vorteile eines konventionellen Kunstrasen-Teppichs. Schicker und witterungsbeständiger Rasenteppich Der Outdoor-Teppich besteht aus robustem und langlebigem Polypropylen. Das Material sorgt nicht nur für eine lange Nutzungsdauer – ob im privaten oder gewerblichen Einsatz – sondern auch für ein angenehmes Gefühl unter den Füßen. Schnell verlegt und im Handumdrehen gereinigt Die Verlegung des Rasenteppichs ist unkompliziert. Einfach ausrollen und fertig. Bei privater Nutzung braucht der Boden zumeist nicht einmal zusätzlich verklebt zu werden. Beim gewerblichen Einsatz und starker Besucherfrequenz empfiehlt sich eine Fixierung an den Kanten. Reinigen lässt sich der Rasenteppich ganz einfach mit einem Staubsauger. Rasenteppich „Farbwunder beige“ – Produkteigenschaften: * Material: Polypropylen * Drainage-Noppen an der Unterseite * Gesamtgewicht ca. 1050 g/m² * Gesamthöhe: ca. 4 mm * Farbe: Beige Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.