Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rasenteppich Farbwunder Grün 100x250 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-2871-100x250
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-2871-100x250
EAN/GTIN:
     4064149171621
Suchbegriffe:
Kunstrasen
Kunstrasenbelag
Rasen-Teppich
Rasenteppich
Rasenteppich „Farbwunder grün“ – Zuschnitt in 4 Breiten Der Rasenteppich „Farbwunder grün“ ist eine kostengünstige und pflegeleichte Alternative zum echten Grün. Insbesondere dort, wo ein natürlicher Rasen nur schwer gedeihen kann: auf dem Balkon oder der Terrasse, bei Events, neben dem Pool... Robuster und witterungsbeständiger Rasenteppich Der Outdoor-Teppich besteht aus strapazierfähigem, langlebigem Polypropylen. Das Material sorgt nicht nur für eine lange Nutzungsdauer – ob im privaten oder gewerblichen Einsatz – sondern auch für ein angenehmes Gefühl unter den Füßen. Schnell verlegt und im Handumdrehen gereinigt Die Verlegung des Rasenteppichs ist unkompliziert. Einfach ausrollen und fertig. Bei privater Nutzung braucht der Boden zumeist nicht einmal zusätzlich verklebt zu werden. Beim gewerblichen Einsatz und starker Besucherfrequenz empfiehlt sich eine Fixierung an den Kanten. Reinigen lässt sich der Rasenteppich ganz einfach mit einem Staubsauger. Rasenteppich „Farbwunder“ – Produkteigenschaften: * Material: Polypropylen * Drainage-Noppen an der Unterseite * Gesamtgewicht ca. 1050 g/m² * Gesamthöhe: ca. 4 mm * Farbe: Grün Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.