Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtspanner 10er Set Grün 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-28618
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-28618
EAN/GTIN:
     4064149605607
Suchbegriffe:
Drahtspanner
drahtspanner
Drahtspanner in 10er Sets In drei Größen erhältlich, eignen sich diese Zaunspanner hervorragend, um unterschiedlichste Zäune mit der Hilfe von einem Spanndraht zu stützen. Ob Maschendrahtzaun, Wildzaun, Weidezaun oder sonstige Gartenzäune aus Draht - die Spanner ermöglichen ein müheloses Spannen von Stützdrähten in verschiedenen Drahtstärken, um das Gittergeflecht zu stabilisieren. Ohne diese praktische Unterstützung des Zaungeflechts hängen Spanndrähte leicht durch. So ist sichergestellt, dass Ihrem Drahtgeflecht-Zaun idealer Halt geboten wird. Sie sind optimal auch zum Nachspannen geeignet, da jeder Zaunspanner bei Bedarf nachgezogen werden kann. Drahtspanner erleichtern auch die Befestigung von Abspannseilen und Querdrähten, die als Rankhilfe von Hecken dienen. Die Spanner kommen in den zwei Farben verzinkt und grün daher, sodass eine optische Anpassung an Ihren vorhandenen Zaun möglich ist. Befestigung des Drahtspanners Auch die Montage gestaltet sich kinderleicht: 1. Befestigen Sie dieses Ende des Zaunspanners mit Hilfe eines Bindedrahts an einem Pfosten oder Pfahl am Ende Ihres Zauns. 2. Führen Sie den Spanndraht durch dieses Loch. 3. Bringen Sie den Stützdraht durch dieses Loch und ziehen ihn zunächst mit der Hand fest. 4. Verwenden Sie nun an dieser Stelle einen Schraubenschlüssel oder eine Zange, um den Draht weiter festzuziehen. Entfernen Sie den überschüssigen Rest mit einem Drahtschneider, sobald der Draht gegriffen hat. 5. Ziehen Sie den Draht weiter fest, bis dieser fest ist. Der Draht rastet alle 90 Grad ein. Produkteigenschaften: * Menge: 10 Stück * Material: Stahl * Farben: Verzinkt, Grün * Stärke: 2,5 – 2,8 mm * Materialstärke Verzinkt: 1,80 mm * Materialstärke Grün: 1,85 mm * Verschiedene Größen: 100 mm (geeignet für Drahtdurchmesser 2,0-2,75 mm), 115 mm (geeignet für Drahtdurchmesser 2,75-3,8 mm), 120 mm (geeignet für Drahtdurchmesser >,3,8 mm) * Gewicht Verzinkt: 0,078 kg (100 mm), 0,093 kg (115 mm), 0,128 kg (120 mm) * Gewicht Grün: 0,08 kg (100 mm), 0,095 kg (115 mm), 0,13 kg (120 mm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.