| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-25911 Herst.-Nr.: fd-25911 EAN/GTIN: 4059382340262 |
| |
|
| | |
| Ziergeflecht in verschiedenen Größen Das mit PVC ummantelte Ziergeflecht ist in vielerlei Hinsicht nützlich und findet häufig Anwendung als Ziergitter oder Beetbegrenzung in heimischen Gärten oder Parks. Das Zaungeflecht dient zur Trennung und gleichzeitig zur Verschönerung einzelner Garten- oder Beetbereiche. Das sorgt für Ordnung im Außenbereich und bietet außerdem Schutz für eingepflanzte Blumen. Mit PVC ummantelter, grüner Gartenzaun für Beetabgrenzungen oder zur Zierde. Erhältlich in unterschiedlichen Maßen, Maschenweite 15 x 9 cm, Drahtstärke 2,4 / 3,0 mm. Ziergeflecht – Produkteigenschaften: * Material: Draht (kunststoffbeschichtet) * Farbe: Grün * Größen: 40 cm x 10 m, 40 cm x 25 m, 65 cm x 10 m, 65 cm x 25 m * Maschenweite: 15 x 9 cm * Drahtstärke: 2,4 / 3,0 mm |
| | |
| | | |
| |