Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinderspielteppich auf Maß Campus Grün V553-03x450 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-21638-140x450
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-21638-140x450
EAN/GTIN:
     4064149128656
Suchbegriffe:
Spielteppich
spielteppich grün
Kinder-Spielteppich „Campus“ Kinder sind wahre Energiebündel. Nicht nur im Freien, wo sie problemlos ihrem Bewegungs- und Spieldrang freien Lauf lassen können, sondern auch zu Hause. Sie sind immer auf der Suche etwas Neues zu entdecken und Erfahrungen zu sammeln. Ein vielseitiges und spannendes Spielerlebnis bietet unser als passgenauer Zuschnitt erhältlicher Kinder-Spielteppich „Campus“, welcher über ein detailgetreues Campus-Gelände mit Straßen, Spiel- und Sportplätzen verfügt. Viele verschiedene Elemente bieten Ihren Kindern nicht nur die Möglichkeit mit Spielautos die Straßen unsicher zu machen, sondern gleichzeitig spielerisch die Straßenverkehrsregeln zu lernen. Stets neue Spiel-Szenarien regen die Fantasie Ihrer Kinder an und erhöhen spielerisch den Lernerfolg. Der hochwertige Kinder-Spielteppich besteht aus schadstofffreien Materialien. Die Spiel-Matte aus hautfreundlichem Polyester sorgt für hohen Spielkomfort und gleichzeitig für Sicherheit und festen Halt auf dem Fußboden. Der Spielteppich ist bei einer konstanten Breite von 140 Zentimetern in einer Länge zwischen 1 Meter und 30 Metern erhältlich. Für ein dauerhaft sauberes Erscheinungsbild saugen Sie bei Bedarf den Kinder-Spielteppich gründlich ab. Stärkere Schmutzrückstände lassen sich mithilfe eines geeigneten Reinigungsmittels entfernen. Kinder-Spielteppich – Produkteigenschaften: * Material: Polyester, PVC * Motiv: Campus * Stärke: 3 mm * Gewicht: 850g/m² * Gewicht pro Rolle: 36,2 kg * Breite: 140 cm * Zuschnitt Länge: zwischen 1-30 Metern * Muster wiederholt sich nach ca. 90 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.