| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-16674 Herst.-Nr.: fd-16674 EAN/GTIN: 4251041693935 |
| |
|
| | |
| WPC-Terrassendiele „Royal“ – Hellbraun Mit unserer WPC-Terrassendiele „Royal“ lassen sich Gärten, Terrassen sowie Balkone kinderleicht und geschmackvoll gestalten, ohne dass beim Verlegen der einzelnen WPC-Klick-Dielen viel Zeit investiert werden muss. Das beliebte Klicksystem macht es möglich – einfach die WPC-Dielen aneinander stecken und im Handumdrehen verwandeln Sie Ihre Terrasse oder Ihren Balkon in einen wunderschönen Außenbereich zum Wohlfühlen. Die WPC-Terrassendiele im Holz-Design vereint eine natürliche Optik mit den Vorteilen des robusten Verbundwerkstoffes WPC, welcher jede einzelne WPC-Fliese überaus formstabil macht und sich weiterhin unempfindlich gegenüber Pilzen und Schädlingsbefall zeigt. Ein Unterbau aus Kunststoff mit Drainagefunktion schafft die Distanz zum Boden, die notwendig ist, um zügiges Abfließen von Flüssigkeiten zu gewährleisten. Die WPC-Terrassenfliesen sind witterungsbeständig und können ohne Weiteres das ganze Jahr im Freien liegen. Pflegehinweise: * Die WPC Fliesen bedürfen einer sorgsamen Behandlung. Verwenden Sie bitte keine chemischen Reinigungsmittel und keinen Hochdruckreiniger. * Die Terrassenfliesen können mit einer milden Seifenlauge gereinigt und anschließend mit einem sauberen Tuch trockengerieben werden. * Zur langfristigen Erhaltung der Terrassenfliesen sollten diese mindestens zweimal im Jahr mit einem geeigneten Reinigungsmittel behandelt werden. * WPC ist die Abkürzung der englischen Bezeichnung Wood Polymer Composites, die für ein Materialgemisch aus Holzfasern, Kunststoff und anderen Verbundstoffen besteht. Infolge verschiedener Wetter- und Witterungsbedingungen kann sich auch WPC zusammenziehen. Hierdurch entstehende kleine Risse und Mikrospalten sind normale Anzeichen für die Alterung des Holzes, welche die Nutzung nicht beeinflussen. Auch farbliche Veränderungen, die durch Sonneneinstrahlung entstehen, sind normal und ein Zeichen dafür, dass eine Lasurbehandlung erfolgen sollte. * Die WPC Fliesen müssen vor Frost geschützt werden. Andernfalls besteht die Gefahr, dass gefrierendes Wasser die Oberfläche beschädigt. Lagern Sie die Terrassenfliesen doch einfach über den Winter im Haus oder schützen Sie die Platten mit einer wärmenden und nässeundurchlässigen Folie vor Feuchtigkeit. * Die Bodenfliesen müssen fachmännisch verlegt werden. Der Untergrund muss eben, der Wasserabfluss unter den Fliesen durch ein ausreichendes Gefälle gewährleistet sein, um eine Materialermüdung des Kunststoff-Unterbaus infolge von Staunässe zu vermeiden. WPC-Terrassendiele „Royal“ – Produkteigenschaften: * Maße: 60x30 cm * Stärke: ca. 22 mm * Material Oberfläche: WPC * Material Unterbau: Kunststoff * Design: Holzdielenoptik * Farbton: Hellbraun * Drainagefunktion * Klicksystem * Witterungsbeständig * Keine Schimmelbildung |
| | |
| | | |
| |