Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreidemarker 12er-Set Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-13215
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-13215
EAN/GTIN:
     4251041676242
Suchbegriffe:
Dekomarker
Fenster-Marker
Fenstermarker
Kreide-Marker
Kreidemarker-Sets für Whiteboards und Flipcharts – verschiedene Farben

Mit den Kreidemarkern von Office Marshal lassen sich Whiteboards ebenso hervorragend beschriften wie Flipcharts, Glastafeln, Fenster oder Spiegel. Die Tafelschreiber ermöglichen ausgesprochen feines und präzises Schreiben oder Malen. Dank ihrer Wasserlöslichkeit kann die Beschriftung später – auch trocken – rückstandslos wieder entfernt werden.

Kreidemarker-Sets – Produkteigenschaften:
  • Marker-Art: Non-permanent (Whiteboard-Eignung)
  • Schreibmine: Rundspitze
  • Hohe Deckkraft
  • Wasserlöslich
  • Reinigung: trocken und feucht abwischbar
  • Für alle glatten Oberflächen
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Grösse:
12 x 1,5 x 1,5 cm
Breite:
2 cm
Länge:
18 cm
Höhe:
11 cm
Material:
Non-permanent
Gewicht:
0.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 14,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floordirekt
fd-12925
€ 14,09*
Ähnlich
Floordirekt
fd-12927
€ 14,06*
Ähnlich
Floordirekt
fd-30917
€ 15,01*
Ähnlich
Floordirekt
fd-30919
€ 15,12*
Ähnlich
Floordirekt
fd-30918
€ 15,03*
Ähnlich
Floordirekt
fd-30921
€ 10,13*
Ähnlich
Floordirekt
fd-30928
€ 10,08*
Ähnlich
Floordirekt
fd-30927
€ 10,07*
Ähnlich
Floordirekt
fd-30923
€ 7,89*
Ähnlich
Floordirekt
fd-30925
€ 7,89*
Ähnlich
Floordirekt
fd-30926
€ 7,89*
Ähnlich
Floordirekt
fd-30924
€ 7,94*
Ähnlich
Floordirekt
fd-4182
€ 48,99*
Ähnlich
Floordirekt
fd-4185
€ 48,85*
Ähnlich
Floordirekt
fd-4180
€ 48,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.