Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blendfreie LED Reflektorlampe AR111 ARGENT DIM, 12V, Ø 11.1cm / L 5.5cm, G53, 12W 2700K 800lm 24° CRI>92, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blendfreie LED Reflektorlampe AR111 ARGENT DIM, 12V, Ø 11.1cm / L 5.5cm, G53, 12W 2700K 800lm 24° CRI>92, dimmbar
Blendfreie LED Reflektorlampe AR111 ARGENT DIM, 12V, Ø 11.1cm / L 5.5cm, G53, 12W 2700K 800lm 24° CRI>92, dimmbar
Artikel-Nr.:
     911-SIG-5788001
Hersteller:
     SIGOR Licht
Herst.-Nr.:
     SIG-5788001
EAN/GTIN:
     4028085578807
Suchbegriffe:
LED G53
LED Leuchtmittel G53
LED Leuchtmittel Sockel G53
LED Niedervolt Reflektorlampe

Blendfreie LED Reflektorlampe AR111 ARGENT DIM, 12V, Ø 11.1cm / L 5.5cm, G53, 12W 2700K 800lm 24° CRI>92, dimmbar

  • Marke: SIGOR
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Aufwärmzeit (60%): <1s
  • Startzeit: <0,5 s
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G53
  • Schaltzyklen: 30000
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Ausstrahlungswinkel: 24 °
  • Betriebsspannung: 12 V~
  • Größe: Ø∕ L: 11,1∕ 5,5 cm
  • Dimmbar: ja
  • Energieverbrauch: 12 kWh/1.000 h
  • Farbe: silber / klar
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Farbwiedergabeindex: 92 Ra
  • Leuchtmittel ist nur geeignet für den Einsatz in Leuchten mit Schutzglas: ja
  • Leuchtmittel ist geeignet für den Einsatz in Leuchten ohne Schutzglas: ja
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 75 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Kolbenform: QR111
  • Lampentyp: Reflektorlampe
  • Leistungsaufnahme: 12 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 800 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Artikelnummer: SIG-5788001
  • Außenkolben: QR111
  • Vollkommen blendfreie Optik
  • Wärmeableitender Reflektor ohne Kühlrippen
  • Energieeffizienz-Klasse: C
  • EPREL Nr.: 663973
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 33,80*
€ 47,04*
3 Tage
5
€ 6,99*
ab € 58,71*
€ 77,05*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SIGOR Licht
626060
ab € 33,81*
Ähnlich
SIGOR Licht
626178
ab € 34,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.