Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Leuchtmittel GENIUS 97, 5,5W, GU10, 375lm, 3000K, 24°, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Leuchtmittel GENIUS 97, 5,5W, GU10, 375lm, 3000K, 24°, dimmbar
LED Leuchtmittel GENIUS 97, 5,5W, GU10, 375lm, 3000K, 24°, dimmbar
Artikel-Nr.:
     911-SIG-5741101
Hersteller:
     SIGOR Licht
Herst.-Nr.:
     SIG-5741101
EAN/GTIN:
     4028085574113
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe

LED Leuchtmittel GENIUS 97, 5,5W, GU10, 375lm, 3000K, 24°, dimmbar

  • Marke: SIGOR
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbar: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Lichtstrom: 375 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 40000 Std.
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leistungsaufnahme: 5,5 W
  • Kolbenform: QPAR51
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 50 W
  • Energieverbrauch: 6 kWh/1.000 h
  • Größe: Ø∕ L: 5∕ 5,4 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Ausstrahlungswinkel: 24 °
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Aufwärmzeit (60%): <0,5 s
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
1
€ 8,50*
ab € 5,65*
€ 8,45*
4 Tage
35
4
€ 6,99*
ab € 8,64*
€ 12,87*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SIGOR Licht
626067
€ 10,20*
Ähnlich
SIGOR Licht
626068
€ 15,67*
Ähnlich
SIGOR Licht
627458
€ 8,41*
Ähnlich
SIGOR Licht
627460
€ 8,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.