Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte LED HIGH BAY 115 Hallentiefstrahler, 100W, 120°, 4000K, 11500lm, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pendelleuchte LED HIGH BAY 115 Hallentiefstrahler, 100W, 120°, 4000K, 11500lm, dimmbar
LED Pendelleuchte LED HIGH BAY 115 Hallentiefstrahler, 100W, 120°, 4000K, 11500lm, dimmbar
LED Pendelleuchte LED HIGH BAY 115 Hallentiefstrahler, 100W, 120°, 4000K, 11500lm, dimmbar
Artikel-Nr.:
     911-NO-1741151611
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-1741151611
EAN/GTIN:
     4044538062617
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler

LED Pendelleuchte LED HIGH BAY 115 Hallentiefstrahler, 100W, 120°, 4000K, 11500lm, dimmbar

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • EPREL Nr.: 947024
  • Energieverbrauch: 100 kWh/1.000 h
  • Energieeffizienz-Klasse: D
  • Dimmbarkeit: Analog 1-10V, Widerstand
  • Artikelnummer: NO-1741151611
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Dimmbar: ja
  • Form Leuchte: rund
  • Leuchtentyp: Pendelleuchte
  • Lampentyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 100 W
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmittel: SMD-LED
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Lichtstrom: 11500 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Lampenleistung: 100 W
  • Farbe: schwarz
  • Material: Aluminium pulverbeschichtet; gehärtetes, klares Glas
  • Größe: Ø∕ H: 388,00∕ 172,00mm
  • Gewicht: 7 kg
  • Montageart: Aufbau
  • Einsatzbereich: Decke
  • Schutzklasse: 1
  • IP-Schutzart: IP65
  • Blendungsbegrenzung UGR längs 31,7
  • Blendungsbegrenzung UGR quer 31,2
  • Farbabstand (McAdam): 3 SDCM
  • Lichtverteilung tief-breitstrahlend
  • D-Zeichen
  • Ammoniakbeständig
  • Schwefelbeständig
  • Kurzschlusssicher
  • Mit Schutzabdeckung
  • ENEC 05 Zertifizierung
  • Temperaturschutz: 100 °C
  • Glühdrahtfestigkeit: 960 °C
  • Schlagfestigkeit: IK10
  • Sicherheitstrafo
  • Installation durch elektrotechnisches Fachpersonal (nach VDE 0100)
  • Stoßspannungsfestigkeit: 3,75kVAC
  • Power Faktor (bei 230V AC) > 0,95
  • Max. Anzahl an 16A Automaten: 4 Stück an B-Automat, 7 Stück an C-Automat bei 230V AC
  • Eingangsfrequenz: 47 - 63 Hz
  • Flicker free
  • Nennspannung des Betriebsgerätes: 100 - 277 V AC
  • Nennspannung des Betriebsgerätes: 127 - 431 V DC
  • Lichtaustritt direkt
  • Anschlussart: 3x 1,00mm² und 1-10V Steuerleitung
  • Umgebungstemperatur ta: -20 - 45 °C
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 203,74*
€ 250,60*
Frei Haus
ab € 208,60*
€ 258,04*
€ 8,50*
ab € 259,88*
€ 259,88*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 217,16*
€ 268,06*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 227,66*
€ 279,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,06*
€ 318,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,26*
€ 310,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,49*
€ 294,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,43*
€ 287,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,16*
€ 258,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
1740071611
ab € 9,08*
Zubehör
nobilé
1740031611
ab € 19,75*
Zubehör
nobilé
1740041611
ab € 24,92*
Zubehör
nobilé
1740051611
ab € 26,48*
Zubehör
nobilé
1740011611
ab € 18,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.