Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stiftsockel-Reflektorlampe MR11 diffus, 12V AC/DC, G4, 4W 4000K 200lm 120°, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Stiftsockel-Reflektorlampe MR11 diffus, 12V AC/DC, G4, 4W 4000K 200lm 120°, dimmbar
LED Stiftsockel-Reflektorlampe MR11 diffus, 12V AC/DC, G4, 4W 4000K 200lm 120°, dimmbar
LED Stiftsockel-Reflektorlampe MR11 diffus, 12V AC/DC, G4, 4W 4000K 200lm 120°, dimmbar
Artikel-Nr.:
     911-ISO-111974
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-111974
EAN/GTIN:
     9009377021046
Suchbegriffe:
LED GU4
LED Leuchtmittel GU4
LED Leuchtmittel Sockel GU4
LED Niedervolt Reflektorlampe

LED Stiftsockel-Reflektorlampe MR11 diffus, 12V AC/DC, G4, 4W 4000K 200lm 120°, dimmbar

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtausbeute: 51,28 lm/W
  • Schaltzyklen: 30000
  • Marke: ISOLED
  • Lichtstrom: 200 lm
  • Lichtstärke: 64 cd
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Leuchtmittel: 3x HSMD
  • Leistungsaufnahme: 4 W
  • Lampentyp: Stiftsockel-Reflektorlampe
  • Lampenleistung: 3,9 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbe: grau / Abdeckung matt
  • Energieverbrauch: 4 kWh/1.000 h
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ L: 3,5∕ 4 cm
  • Betriebsspannung: 12 V
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • TÜV Rheinland Geprüfte Sicherheit: ja
  • Artikelnummer: ISO-111974
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Aluminium
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G4
  • Umgebungstemperatur: -20 - 40 °C
  • Empfehlung: DC Gleichspannungstrafo mit sekundärseitigem Dimmaktor verwenden.
  • Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM2
  • Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1
  • Leistungsfaktor: 0,951219512
  • EPREL Nr.: 805537
  • Energieeffizienz-Klasse: G
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 4,52*
€ 4,52*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 3,84*
€ 5,92*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 7,62*
€ 11,32*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-111544
ab € 7,67*
Ähnlich
ISOLED
ISO-111933
ab € 7,69*
Ähnlich
ISOLED
ISO-111543
ab € 7,58*
Ähnlich
ISOLED
ISO-112339
ab € 5,88*
Ähnlich
ISOLED
ISO-112340
ab € 5,89*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.