Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Wandleuchte GUN SMALL, Up/Down, 2-flammig, 2x GU10, IP44, kaffeebraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor Wandleuchte GUN SMALL, Up/Down, 2-flammig, 2x GU10, IP44, kaffeebraun
Outdoor Wandleuchte GUN SMALL, Up/Down, 2-flammig, 2x GU10, IP44, kaffeebraun
Outdoor Wandleuchte GUN SMALL, Up/Down, 2-flammig, 2x GU10, IP44, kaffeebraun
Artikel-Nr.:
     911-IDEA-163635
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-163635
EAN/GTIN:
     8021696163635
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Outdoor Wandleuchte GUN SMALL, Up/Down, 2-flammig, 2x GU10, IP44, kaffeebraun

  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Marke: Ideal Lux
  • Maximale Lampenwattage: 35
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Zubehör: Montageset excl
  • IP-Schutzart: IP44
  • Größe: B∕ H: 11/21 cm
  • Gewicht: 0.72 kg
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Einsatzbereich: Wand
  • Material: Aluminium
  • Farbe: Kaffeebraun
  • Farbe: transparent
  • Schutzklasse: 1
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Artikelnummer: IDEA-163635
  • Lichtkörper aus Aluminium.
  • Lichtverteiler aus transparentem Pyrexglas.
  • Lichtstrahl nach oben und unten.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 40,95*
€ 40,95*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 32,99*
€ 46,21*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
538047
ab € 2,24*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
538377
ab € 1,54*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
537440
ab € 2,71*
Zubehör
SIGOR Licht
627468
ab € 2,18*
Zubehör
SIGOR Licht
627465
ab € 5,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.