Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbaurahmen zu Einlege-Rasterleuchte Modul 625, steckbar, ohne sichtbaren Schrauben, Aluminium, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbaurahmen zu Einlege-Rasterleuchte Modul 625, steckbar, ohne sichtbaren Schrauben, Aluminium, weiß
Aufbaurahmen zu Einlege-Rasterleuchte Modul 625, steckbar, ohne sichtbaren Schrauben, Aluminium, weiß
Artikel-Nr.:
     911-FL-ABR625W
Hersteller:
     Frisch Licht
Herst.-Nr.:
     FL-ABR625W
EAN/GTIN:
     4050341095674
Suchbegriffe:
Rasterleuchte
Spiegelrasterleuchte (Raumcontainer...
rasterleuchte

Aufbaurahmen zu Einlege-Rasterleuchte Modul 625, steckbar, ohne sichtbaren Schrauben, Aluminium, weiß

  • Gewicht: 0,8 kg
  • Farbe: weiß
  • Produktart: Aufbaurahmen
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: aluminium
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Größe: L∕ B∕ H: 63∕ 63∕ 5 cm
  • Marke: Frisch-Licht
  • Artikelnummer: FL-ABR625W
  • Abgabemenge: 1 Stück
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 25,87*
€ 25,87*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 22,45*
€ 31,93*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.