Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KapegoLED Bodeneinbauleuchte NC COB I Eckig, 220-240V, 5W, schwarz transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KapegoLED Bodeneinbauleuchte NC COB I Eckig, 220-240V, 5W, schwarz transparent
KapegoLED Bodeneinbauleuchte NC COB I Eckig, 220-240V, 5W, schwarz transparent
Artikel-Nr.:
     911-D-730438
Hersteller:
     Kapego
Herst.-Nr.:
     D-730438
EAN/GTIN:
     4042943140005
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler

KapegoLED Bodeneinbauleuchte NC COB I Eckig, 220-240V, 5W, schwarz transparent

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Strahlungsverteilung: 582,3 nm
  • Schaltzyklen: 20000
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Pendellänge (kürzbar): 68,8 mm
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 35000 Std.
  • Material: Aluminium Druckguß/Glas/PVC
  • Marke: KapegoLED
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Lichtstärke: 1316 cd
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtausbeute: 390 lm/W
  • Leuchtmitteltyp: LED-Modul fest, 1x COB
  • Leistungsaufnahme: 7,2 W
  • Lampentyp: LED
  • Einbauöffnung Rechteck Breite: 6,88 cm
  • Einbauöffnung Rechteck Länge: 6,88 cm
  • Einbautiefe: 15 cm
  • Gewicht: 0,52 kg
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Energieverbrauch: 8 kWh/1.000 h
  • Größe: B: 9 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 24 °
  • Zubehör: LED-Netzgerät incl
  • Schutzklasse: 1
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Artikelnummer: D-730438
  • Farbkonsistenz: 0,438 / 0,408
  • Größe: Einbautopf-B∕ H: 6,88∕ 15 cm
  • Betriebsart: spannungskonstant
  • Anschlußmöglichkeit: Anschlussbox
  • Anzahl Kanäle: 1
  • Feststehend
  • Arbeitstemperatur: -20°CC - +40°C
  • Leistungsfaktor PF: 0,85
  • Anlaufzeit bei 60% Lichtstrom: 1,0 s
  • Zündzeit: 0,5 s
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • EPREL Nr.: 886517
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 74,66*
€ 96,12*
€ 8,50*
ab € 107,97*
€ 107,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 143,10*
€ 177,36*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,12*
€ 114,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,52*
€ 112,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,50*
€ 107,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,42*
€ 101,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,66*
€ 88,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kapego
D-730439
ab € 74,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.