Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NV-Einbaustrahler, IP20, 12V AC, rund, GX5.3 max. 50W, schwenkbar, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NV-Einbaustrahler, IP20, 12V AC, rund, GX5.3 max. 50W, schwenkbar, Weiß
NV-Einbaustrahler, IP20, 12V AC, rund, GX5.3 max. 50W, schwenkbar, Weiß
NV-Einbaustrahler, IP20, 12V AC, rund, GX5.3 max. 50W, schwenkbar, Weiß
Artikel-Nr.:
     911-BRUM-20353070
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-20353070
EAN/GTIN:
     4251433918196
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

NV-Einbaustrahler, IP20, 12V AC, rund, GX5.3 max. 50W, schwenkbar, Weiß

  • Marke: Brumberg
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Betriebsspannung: 12 V
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Form Leuchte: rund
  • Einbautiefe: 5,5 cm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 7,4 cm
  • IP-Schutzart: 20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Aluminium
  • Leuchtmitteltyp: NV-Halogenlampe
  • Montageart: Einbau Montage
  • Produktart: Downlight
  • Schutzklasse: 3
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GX5,3
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: BRUM-20353070
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 16,65*
€ 16,65*
€ 5,46*
ab € 14,62*
€ 21,25*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,71*
€ 21,36*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 14,92*
€ 21,67*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,07*
€ 21,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38453683
ab € 56,17*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38453073
ab € 59,69*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38453153
ab € 60,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.