Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Treiber, 12W, 250mA, DALI dimmbar mit RF-Schnittstelle, IP20, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Treiber, 12W, 250mA, DALI dimmbar mit RF-Schnittstelle, IP20, weiß
LED Treiber, 12W, 250mA, DALI dimmbar mit RF-Schnittstelle, IP20, weiß
LED Treiber, 12W, 250mA, DALI dimmbar mit RF-Schnittstelle, IP20, weiß
Artikel-Nr.:
     911-1006194
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006194
EAN/GTIN:
     4024163262590
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller

LED Treiber, 12W, 250mA, DALI dimmbar mit RF-Schnittstelle, IP20, weiß

  • Dimmbarkeit: DALI
  • Marke: SLV
  • Leistungsaufnahme: 12 W
  • Umgebungstemperatur: -20°C - +50°C
  • IP-Schutzart: IP20
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Nennstrom: 0,15-0,35 A
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Gewicht: 0,14 kg
  • Farbe: weiß
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ B∕ H: 14,18∕ 4,38∕ 3 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Artikelnummer: 1006194
  • Stromaufnahme: 150-350 mA
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: LED Treiber
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 34,97*
€ 47,35*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,05*
€ 50,87*
€ 8,50*
ab € 51,00*
€ 51,00*
€ 5,00*
ab € 41,18*
€ 54,55*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,80*
€ 59,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.