Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AKO Power Station XDi 7500 digital, 12/230 V Weidezaungerät, 11/7,5 Joule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AKO Power Station XDi 7500 digital, 12/230 V Weidezaungerät, 11/7,5 Joule
AKO Power Station XDi 7500 digital, 12/230 V Weidezaungerät, 11/7,5 Joule
AKO Power Station XDi 7500 digital, 12/230 V Weidezaungerät, 11/7,5 Joule
AKO Power Station XDi 7500 digital, 12/230 V Weidezaungerät, 11/7,5 Joule
AKO Power Station XDi 7500 digital, 12/230 V Weidezaungerät, 11/7,5 Joule
Artikel-Nr.:
     9102-AVXDI7500
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     AVXDI7500
EAN/GTIN:
     4035738021450
Suchbegriffe:
Weidezaungerät
weidezaungerät ako
weidezaungerät
AKO Power Station XDi 7500 digital, 12/230 V Weidezaungerät, 11/7,5 Joule

sehr hohe Ausgangsspannung, auch unter starker Belastung
für lange Zäune mit starkem Bewuchs
für robuste Tiere wie Bullen, Rinder, Schafe und zur Wildabwehr
extra großes, übersichtliches, permanent beleuchtetes digitales Display für Ausgangsspannung, Akkupannung, Erdspannung und Zaunschleifenspannung (optional)
LED-Bargraphanzeige zur schnellen Erkennung des aktuellen Zaunzustands und Überwachung des Geräts aus größerer Entfernung
an die Zaunlast optimal angepasster Zaunimpuls, höchste Hütesicherheit bei minimalem Stromverbrauch durch AKO-Powertronic
Mikrocontroller gesteuert
hohe Sicherheit entsprechend der neuesten Sicherheitsnorm
High/Low Modus - damit auch EIN/AUS-schaltbar mit 2 Schlagstärken
mit Ein/Aus-Schalter
Made in Germany
5 Jahre Garantie


Technische Daten:

Stromversorgung: 12 V / 230 V
Spitzenspannung: 10.000 V
Leerlaufspannung: 9.850 V
Spannung bei 500 Ohm: 7.500 V
Ladeenergie: 11 Joule
Entladeenergie: 7,5 Joule
Theoretische Zaunlänge: 235 km
Max. Zaunlänge ohne Bewuchs: 60 km
Max. Zaunlänge bei mittleren Bewuchs: 14 km
Max. Zaunlänge bei starkem Bewuchs: 7 km
Max. Anzahl an Hütenetze á 50 m: 30 Stück
Anzahl empfohlener Erdungsstäbe: 6 Stück á 1m
Stromverbrauch: 346 - 607 mA

Lieferung erfolgt ohne Weidezaunakku. Bei Bedarf bitte separat bestellen.


Lieferumfang:

Weidezaungerät
230 Volt Netzteil
12 Volt Anschlusskabel
Erdanschlusskabel
Zaunanschlusskabel
Referenzanschlusskabel
Warnschild

Lieferung erfolgt ohne Weidezaunakku. Bei Bedarf bitte separat bestellen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 454,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,44*
€ 635,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,69*
€ 630,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,12*
€ 622,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 503,09*
€ 598,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,09*
€ 540,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.