Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVERDE Weidezaunlitze HQ, weiß/orange, 0,06 Ohm/m, 1000 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVERDE Weidezaunlitze HQ, weiß/orange, 0,06 Ohm/m, 1000 m
AVERDE Weidezaunlitze HQ, weiß/orange, 0,06 Ohm/m, 1000 m
AVERDE Weidezaunlitze HQ, weiß/orange, 0,06 Ohm/m, 1000 m
AVERDE Weidezaunlitze HQ, weiß/orange, 0,06 Ohm/m, 1000 m
AVERDE Weidezaunlitze HQ, weiß/orange, 0,06 Ohm/m, 1000 m
AVERDE Weidezaunlitze HQ, weiß/orange, 0,06 Ohm/m, 1000 m
AVERDE Weidezaunlitze HQ, weiß/orange, 0,06 Ohm/m, 1000 m
Artikel-Nr.:
     9102-AVVF1000
Hersteller:
     AVERDE
Herst.-Nr.:
     AVVF1000
EAN/GTIN:
     4250822512335
Suchbegriffe:
Drahtlitze
Kunststofflitze
Weidedraht
Weidezaun-Litze
Weidezaunlitze HQ (High Quality), extrem robust und leitfähig, weiß/orange, 0,06 Ohm/m, 1000 m

Extrem leitfähig: Kupferdrähte sorgen für eine bis zu 40-Fach bessere Leitfähigkeit als bei herkömmlichen Weidezaunlitzen
Extrem robust: 16-Fach geflochtene PE-Kunstoff-Fäden machen die Weidezaunlite stabil, langlebig und dennoch flexibel.
Gebündelte Leiter sorgen für optimalen Spannungsverlauf über den gesamten Weidezaun
Leiter sind mit dem Mantel verwoben: Außenliegend sorgen Sie für die optimale Stromabgabe an das Tier und extrem hohe Hütesicherheit
sehr gute Sichtbarkeit für Tiere


Einsatzgebiet:

für Rinder, Schafe, Mutterkuhhaltung, Wild und Wildabwehr
mittlere bis sehr lange Zäune
Ideal auch für mobile Zäune (z.B. mit Haspel) geeignet


Technische Daten:

6 x 0,15 mm Niro-Leiter
3 x 0,25 mm Kupfer-Leiter
Durchmesser: Ø 3 mm
Widerstand: nur 0,06 Ohm/m
Bruchlast: 105 kg
Farbe: weiß / orange
16-Fach geflochtene PE-Kunststoff-Fäden
empfohlene Zaunlänge bis 20.000 m
Rollenlänge: 1000 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 183,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,42*
€ 274,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,80*
€ 268,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,58*
€ 255,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,86*
€ 253,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,50*
€ 218,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.