Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVERDE Weidezaunseil HQ, braun / orange, Ø 5,5 mm, 0,06 Ohm/m, 500 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVERDE Weidezaunseil HQ, braun / orange, Ø 5,5 mm, 0,06 Ohm/m, 500 m
AVERDE Weidezaunseil HQ, braun / orange, Ø 5,5 mm, 0,06 Ohm/m, 500 m
AVERDE Weidezaunseil HQ, braun / orange, Ø 5,5 mm, 0,06 Ohm/m, 500 m
AVERDE Weidezaunseil HQ, braun / orange, Ø 5,5 mm, 0,06 Ohm/m, 500 m
AVERDE Weidezaunseil HQ, braun / orange, Ø 5,5 mm, 0,06 Ohm/m, 500 m
AVERDE Weidezaunseil HQ, braun / orange, Ø 5,5 mm, 0,06 Ohm/m, 500 m
AVERDE Weidezaunseil HQ, braun / orange, Ø 5,5 mm, 0,06 Ohm/m, 500 m
Artikel-Nr.:
     9102-AVTLC500BO
Hersteller:
     AVERDE
Herst.-Nr.:
     AVTLC500BO
EAN/GTIN:
     4250822512328
Suchbegriffe:
Weidezaun-Seil
weidezaun seil
Weidezaunseil HQ (High Quality), braun / orange, Ø 5,5 mm, 0,06 Ohm/m, 500 m

Seile und Litzen der HQ-Serie bieten beste Leitfähigkeit und Robustheit für die optimale Hütesicherheit Ihrer Tiere.

- Dicke Kupfer- und Edelstahlleiter paarweise gebündelt in den Außenmantel geflochten sorgen für optimalen Kontakt und Impulsabgabe an das Tier
- Extrem leitfähig: 40-Fach bessere Leitfähigkeit gegenüber Standardseile
- Über Kreuz verflochtene PE-Fäden: extrem robust, biegefest und dennoch sehr flexibel
- gute Sichtbarkeit für Ihre Tiere


Technische Daten:

- Seildurchmesser: Ø 5,5 mm
- 3x 0,25 mm verzinnte Kupferleiter
- 8x 0,20 mm Edelstahlleiter
- gebündelte Leiter erhöhen die Hütesicherheit
- Widerstand: nur 0,06 Ohm/m
- hochwertiger PE-Kunststoff
- Bruchlast 430 kg
- empfohlene Zaunlänge bis 20.000 m
- Farbe: braun / orange
- Rollenlänge: 500 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,45*
€ 213,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,86*
€ 209,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,40*
€ 199,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,81*
€ 197,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,07*
€ 169,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.