Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AKO Weidezaungerät Power A 2000 12V Akkugerät, 2,0 Joule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AKO Weidezaungerät Power A 2000 12V Akkugerät, 2,0 Joule
AKO Weidezaungerät Power A 2000 12V Akkugerät, 2,0 Joule
AKO Weidezaungerät Power A 2000 12V Akkugerät, 2,0 Joule
AKO Weidezaungerät Power A 2000 12V Akkugerät, 2,0 Joule
AKO Weidezaungerät Power A 2000 12V Akkugerät, 2,0 Joule
Artikel-Nr.:
     9102-AVA2000-2
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     AVA2000-2
EAN/GTIN:
     4035738009908
Suchbegriffe:
Weidezaungerät
weidezaungerät ako
weidezaungerät
AKO Power A 2000 12V Akkugerät

Die neuen Power A-Geräte erweitern unser bestehendes 12 Volt Sortiment der Mobil Power AN-Serie. Im Vergleich zu den AN-Geräten sind die A-Geräte kostengünstiger und bieten vereinfachte Funktionen für alle Standardzäune mit wenig Bewuchs.

Eigenschaften:

effektives 12 Volt Akkugerät für den mobilen Einsatz
ideal auch für den Pferde- und Rinderzaun
Solarunterstützung möglich (empf. Solarmodul 15 W; 375151 zum Anschluss direkt an die 12 V-Batterie)
produziert nach der aktuellen europäischen Sicherheitsnorm EN60335
EIN/AUS-Schalter
geringer Stromverbrauch durch Stromsparschaltung
mit Akkuspannungskontrolle (LED blinkt rot, sobald der Akku ca. 40 % Restkapazität erreicht)
mit 12 Volt Tiefentladeschutz
mit separater optischer Zaunspannungskontrolle
12 Volt-Polklemmen aus extrem hochwertigem Edelstahl
witterungsbeständiges und robustes Gehäuse


Technische Daten:

12 Volt Akkugerät
Leerlaufspannung: 9.600 Volt
Spannung bei 500 Ohm Belastung: 6.100 Volt
Lade-Energie: 3,2 Joule
Impuls-Energie: 2,0 Joule
Leistungsaufnahme: 75-193 mA
maximale Zaunlänge bei ohne Bewuchs 18 km
maximale Zaunlänge bei mittlerem Bewuchs 4 km
maximale Zaunlänge bei starkem Bewuchs 1,7 km
maximal für 6 Schafnetze à 50 m
empfohlene Erdstäbe: 2 x 1 m


Lieferumfang:

AKO Power A 2000
Bedienungsanleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,96*
€ 179,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,48*
€ 177,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,38*
€ 168,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,02*
€ 164,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,49*
€ 142,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.