Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVERDE Rohrverbinder T-Verbinder schwarz 1" (33,7 mm), 90° - lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVERDE Rohrverbinder T-Verbinder schwarz 1" (33,7 mm), 90° - lang
AVERDE Rohrverbinder T-Verbinder schwarz 1" (33,7 mm), 90° - lang
Artikel-Nr.:
     9102-AV104-2BK
Hersteller:
     AVERDE
Herst.-Nr.:
     AV104-2BK
EAN/GTIN:
     4250822515121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemm T-Stück
Rohr-Eckverbinder
Rohreckverbinder
T-Stück Rohrverbinder
Rohrverbinder T-Verbinder 1" (33,7 mm), 90° - lang

T-Verbinder 1", 90° - lang; T-Stück-Rohrverbinder für eine 90 Grad Verbindung zwischen Handlauf und Pfosten eines Geländers.

Rohrverbinder aus hochwertigem Temperguss mit Edelstahl-Innensechskant-Schrauben ermöglichen die einfache Verbindung von Stahlrohren zu Stahlrohrkonstruktionen aller Art. Diese können jederzeit wieder abgebaut und wiederverwendet werden oder auch im permanenten Dauereinsatz benutzt werden.
Rohrverbinder werden eingesetzt bei: Paddock, Geländer, Sportplatz, Fussballplatz, Messebau, Regalbau

Dieser Rohrverbinder ist schwarz lackiert. Die Lackierung dringt tief in das Material ein, ist nicht UV-beständig und daher nicht für den Außeneinsatz geeignet.


Technische Daten:

Maß A : 34 mm
Maß B : 34 mm
Maß C : 46 mm
Maß D : 10 mm
Maß E : 92 mm
Maß F : 70 mm
Rohr Ø : 33,7 mm
Rohr Ø in Zoll : 1"
Gewicht : 0,49 kg
Schrauben : Edelstahl
Material : Temperguss
Oberfläche : schwarz
Werkzeug : Innensechskant 1/4" (ca. 6,5 mm)
Weitere Suchbegriffe: Temperguß T-Stück, Tempergussfittings, Tempergußfitting, tempergußfittings schwarz, klemm t-stück, Rohrverbinder, Klemmfitting, Klemm Fitting, Absperrung, Geländer, Geländerbau, Treppengeländer, Temperguß, Temperguss, Rohre verbinden, Verbinder, Rohrkonstruktion, Gussverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.