Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Wegesperren
>
Absperrkette
>
Artikel
Dörner & Helmer KS-Absperrkette 6 mm rot lang, Rolle D = 25 m
Menge:
Meter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9089-11728-D54-128964
Hersteller:
Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
128964
EAN/GTIN:
4002350011312
Suchbegriffe:
Absperrkette
absperrkette rot 25m
absperrkette
absperrkette rot
Für diesen Artikel ist leider keine Langbeschreibung vorhanden.
... >
9089_lager
>
Dörner & Helmer
>
Dörner & Helmer - Ketten & Seile
Weitere Suchbegriffe:
Seil
,
Befestigungsseil
,
Absperrseil
,
Kette
,
Metallkette
,
Eisenkette
,
Absperrung
,
Warnungen
,
Warnschilder
,
Warnkegel
,
warnen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,62*
Preis gilt ab 75.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 0,86*
€ 1,02
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,85*
€ 1,01
pro Meter
ab 125 Meter
€ 0,81*
€ 0,96
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,78*
€ 0,93
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,75*
€ 0,89
pro Meter
ab 75000 Meter
€ 0,62*
€ 0,74
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen