Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch® Super 88 Vinyl Elektro-Isolierband, Schwarz, 38 mm x 33 m, 0,22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Scotch® Super 88 Vinyl Elektro-Isolierband, Schwarz, 38 mm x 33 m, 0,22 mm
Scotch® Super 88 Vinyl Elektro-Isolierband, Schwarz, 38 mm x 33 m, 0,22 mm
Scotch® Super 88 Vinyl Elektro-Isolierband, Schwarz, 38 mm x 33 m, 0,22 mm
Artikel-Nr.:
     9064-7000031459
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     883833
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
scotch isoband schwarz
Scotch® Super 88 Vinyl Elektro-Isolierband ist das marktführende Original-PVC-Isolierband. Dieses Isolierband der Profiklasse ist gut formbar und elastisch für feuchtigkeitsdichten elektrischen und erhöhten mechanischen Schutz auch bei niedrigen Temparaturen bis -18°C nach VDE. Es verfügt von über UL, CSA und VDE Zertifizierungen.
Weitere Informationen:
Brand:
Scotch®
Produktfarbe:
Schwarz
Klebstofftyp:
Gummi-Harz
Gesamtbreite:
38 mm
Gesamtlänge:
32,9 m
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 16,67*
€ 19,51*
28 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 16,70*
€ 19,54*
8 Tage
unbekannt
12
€ 6,99*
ab € 17,27*
€ 20,23*
1
€ 5,46*
ab € 17,02*
€ 22,87*
Lager 9064
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 26,89*
€ 32,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 24 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 60 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 120 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
1 Stück enthält 12 Meter (ab € 2,24084* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 386,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9064
Versand: Lager 9064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 386,10*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9064
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.