Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch® 22 Vinyl Elektro-Isolierband, Schwarz, 50 mm x 33 m, 0,25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Scotch® 22 Vinyl Elektro-Isolierband, Schwarz, 50 mm x 33 m, 0,25 mm
Scotch® 22 Vinyl Elektro-Isolierband, Schwarz, 50 mm x 33 m, 0,25 mm
Scotch® 22 Vinyl Elektro-Isolierband, Schwarz, 50 mm x 33 m, 0,25 mm
Artikel-Nr.:
     9064-7000031346
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     225033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Scotch® 22 Vinyl Elektro-Isolierband ist das marktführende Original-PVC-Isolierband. Dieses Isolierband der Profiklasse ist gut formbar und elastisch für feuchtigkeitsdichten elektrischen und erhöhten mechanischen Schutz auch bei niedrigen Temparaturen bis -10°C nach VDE. Es verfügt von über UL, CSA und VDE Zertifizierungen.
Weitere Informationen:
Brand:
Scotch®
Produktfarbe:
Schwarz
Klebstofftyp:
Gummi-Harz
Gesamtbreite:
50 mm
Gesamtlänge:
32,9 m
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
12
€ 6,99*
ab € 27,94*
€ 32,01*
12
Frei Haus
ab € 27,96667*
€ 32,04667*
23 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 28,72*
€ 32,89*
1
€ 4,00*
ab € 26,99*
€ 36,91*
Lager 9064
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 51,77*
€ 51,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
1 Stück enthält 33 Meter (€ 1,56879* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 621,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9064
Versand: Lager 9064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 386,10*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9064
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.