Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketband, "Gesperrt" - Rolle à 66 m - 50 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-9600/63
Hersteller:
     SKB
Herst.-Nr.:
     20700500001-0001
EAN/GTIN:
     4250778907711
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
Verpackungskennzeichnung Verpackungsbänder

Verpackungskennzeichnung Verpackungsbänder Gesperrt, 50 mm x 66 m

Auf dem roten Selbstklebeband steht in Großbuchstaben "GESPERRT" geschrieben.

Bedruckte Folien-Selbstklebebänder von Schilder Klar!
Verpacken und beschriften Sie ihre Pakete in einem Arbeitsschritt, mit den Verpackungsbändern von Schilder Klar! Das Verpackungsband Gesperrt ist universell einsetzbar und kennzeichnet Ihre Ware optimal. Empfindliche Ware wird geschützt und der aktuelle Stand der Qualität ist für jeden, aufgrund des Warnhinweises deutlich erkennbar.

Material:
  • Folie selbstklebend
Weitere Informationen:
Breite:
50.00 mm
Gewicht:
0.20000 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband 50 mm x 66 m transparent, packband transparent, packband, Klebebänder, Verpackungsband, Bedruckte, Bänder, Selbstklebebänder, Markierungsbänder, Verpackungsbänder, Klebeband, Verpackungskennzeichnung, GESPERRT, sperren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,07379* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 8,66*
€ 10,31
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 8,05*
€ 9,58
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 7,91*
€ 9,41
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,57*
€ 9,01
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 7,23*
€ 8,60
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 6,98*
€ 8,31
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 5,98*
€ 7,12
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,87*
€ 5,80
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKB
20700250001-0006
ab € 4,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.