Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anhängeetiketten / Kollianhänger, grün, GEPRÜFT, 215 x 58 mm, PP - 1 Karton = 100 Stk. - 58x215 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-6570/20
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9219-00773
EAN/GTIN:
     4052301028463
Suchbegriffe:
Anhänge-Etikett
Anhängeschild
Anhängezettel
Hänge-Etikett

Warenanhänger, grün, geprüft

Eigenschaften:

  • aus wetterfester PP-Folie
  • flexible und robuste Kuntstofffolie die auch extremen Temperaturen oder Temperaturschwankungen standhalten kann
  • die Warenanhänger eignen sich beispielsweise zur einfachen und schnellen Kennzeichnung von Waren und Gütern
Weitere Informationen:
Höhe:
215.00 mm
Breite:
58.00 mm
Gewicht:
0.16000 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Hängeetikett, Kartonanhänger, Kartonetikett, Stückwarenanhänger, Kolli-Anhänger, Kollianhänger, Preisauszeichnung, anhänge-etikett grün, kolli anhänger, anhängezettel 100 stück, Anhängeetikett, Hangtag, Stückanhänger, Warenanhänger, Anhänger, Hänger, Geprüft, Grün
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,95*
€ 15,70*
7 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,54*
€ 16,59*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 12,55*
€ 17,88*
pro Paket
€ 5,00*
ab € 13,00*
€ 18,26*
Lager 904
pro Paket
€ 4,90*
ab € 17,00*
€ 23,82*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,82*
€ 28,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,12*
€ 27,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,31*
€ 26,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,65*
€ 25,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,07*
€ 25,07
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,00*
€ 20,23
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,17* pro Stück)
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.