Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anhängeetiketten / Kollianhänger, versch. Farben und Aufdrucke, Ø 95 mm, PVC - 1 Pack = 10 Stk. - 95x8 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-6560/20
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9219-01041
EAN/GTIN:
     4052301063679
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Anhänge-Etikett
Anhängeschild
Anhängezettel

Signalring, gelb, Reparatur

Eigenschaften:

  • aus stabilem und besonders robustem PVC
  • für eine schnelle und platzsparende Kennzeichnung
  • die Warenanhänger eignen sich beispielsweise Unterstützung bei der Qualitäts- und Wareneingangskontrolle
Weitere Informationen:
Stärke:
8.00 mm
Breite:
95.00 mm
Gewicht:
0.06300 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,79*
€ 16,92*
Lager 904
pro Paket
€ 4,90*
ab € 18,99*
€ 26,12*
9 Tage
75
pro Paket
€ 7,90*
ab € 22,10*
€ 29,88*
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,12*
€ 31,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,78*
€ 30,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,78*
€ 29,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,97*
€ 28,52
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,30*
€ 27,73
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,99*
€ 22,60
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,899* pro Stück)
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eichner Organisation
9219-01039
ab € 11,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.