Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anhängeetiketten / Kollianhänger, Stahl, weiß lackiert, gelocht - Karton = 1000 Stk. - 100x54x0.13 mm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-6522/02
Hersteller:
     Meier
Herst.-Nr.:
     A000015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anhänge-Etikett
Anhängeschild
Anhängezettel
Hänge-Etikett

Anhängeetiketten, 2-fach gelocht, 100 Stück

  • Maße: 54 x 100 mm
  • Material: Stahlblech lackiert
  • Farbe: weiß
  • Stärke: 0,13 mm
  • witterungsbeständig
  • reißfest
  • temperaturbeständig
  • resistent gegenüber Chemikalien
Weitere Informationen:
Stärke:
0.13 mm
Höhe:
54.00 mm
Breite:
100.00 mm
Gewicht:
0.00633 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,45*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1.000 Stück (ab € 0,09745* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 147,65*
€ 175,70
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 133,19*
€ 158,50
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 129,44*
€ 154,03
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 123,01*
€ 146,38
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 118,70*
€ 141,25
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 111,77*
€ 133,01
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 97,45*
€ 115,97
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Meier
A000015
ab € 97,36*
Ähnlich
Meier
A000016
ab € 111,35*
Ähnlich
Meier
A000016
ab € 111,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.