Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebebuchstaben, A - Z, auf Trägerfolie - 1 Set = 26 Stk. - 100x0.09 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-6440/00
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Selbstklebende Buchstaben
buchstaben-etiketten a-z
Selbstklebende Buchstaben von A- Z, einzeln ausgestanzt, schwarz, Schriftart BM, 100 mm hoch
Weitere Informationen:
Stärke:
0.09 mm
Höhe:
100.00 mm
Gewicht:
0.07800 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: buchstaben etiketten, aufkleber, Buchstaben, selbstklebend, Klebebuchstaben, A, -, Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 26 Stück (ab € 0,45924* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 17,60*
€ 20,94
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 17,26*
€ 20,54
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 16,10*
€ 19,16
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 15,41*
€ 18,34
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 14,95*
€ 17,79
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 11,94*
€ 14,21
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 12,01*
Ähnlich
k.A.
ab € 4,81*
Ähnlich
k.A.
ab € 6,94*
Ähnlich
k.A.
ab € 9,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.