Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warn- und Schutzprofil, Knuffi, Eckschutz, Typ A - 1000x40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-6060/72
Hersteller:
     SHG Pur-Profile
Herst.-Nr.:
     10010
EAN/GTIN:
     4251182800001
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Kantenschutz
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke

Warn-/Schutzprofil, Eckschutz

Eigenschaften:

  • Material: Kern aus Polyurethanschaum mit PU-Schutzfolie
  • Länge: 1 m
  • Durchmesser: 40 mm
  • Farbe: gelb/schwarz
  • Temperaturbeständigkeit: -40 bis +100 °C
  • mit Klebefläche
  • Art: Eckschutz, Typ A
  • gem. ASR A1.3 für ständige Hindernisse
Weitere Informationen:
Stärke:
40.00 mm
Breite:
1000.00 mm
Gewicht:
0.45000 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 15,21*
€ 21,66*
€ 4,95*
ab € 15,86*
€ 22,45*
€ 4,95*
ab € 15,22*
€ 22,45*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 18,72*
€ 26,81*
Lager 904
€ 4,90*
ab € 22,42*
€ 30,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_23154
ab € 4,32*
Zubehör
Wolk
ab € 14,11*
Zubehör
SHG Pur-Profile
10810
ab € 10,21*
Zubehör
SHG Pur-Profile
10811
ab € 11,01*
Zubehör
k.A.
ab € 11,47*
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_16525
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.