Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfetikett für Regalkennzeichnung Geprüft gemäß DIN EN 15635, Regal nicht beladen! Reparatur erfolderlich! + roter Punkt - 40x80 mm Folie selbstklebend


Menge:  Bündel  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-6/65
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     6/65
EAN/GTIN:
     4250669481955
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Kabelprüfplakette
Kabelprüfplaketten
Prüfplakette geprüft

Prüfplakette gem. DIN EN 15635

Eigenschaften:

  • Material: Folie selbstklebend
  • Grundfarbe: Weiß, Aufdruck: Schwarz / Rot
  • Bund = 50 Stück
  • Maße: 80 x 40 mm
  • zur Anbringung im Innen- und Außenbereich
  • Temperaturbeständigkeit: -50 bis +90 °C
  • kurzzeitig chemikalien- und feuchtigkeitsbeständig
Weitere Informationen:
Höhe:
80.00 mm
Breite:
40.00 mm
Gewicht:
0.00097 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, Prüfplakette, Prüfsiegel, Prüfaufkleber, DIN, EN, 15635, Regalkennzeichnung, Regal, Regalprüfung, Prüfnachweis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Bündel
1 Bündel enthält 50 Stück (ab € 0,2236* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bündel
€ 16,37*
€ 19,48
pro Bündel
ab 2 Bündel
€ 15,97*
€ 19,00
pro Bündel
ab 5 Bündel
€ 14,92*
€ 17,75
pro Bündel
ab 10 Bündel
€ 14,52*
€ 17,28
pro Bündel
ab 20 Bündel
€ 14,04*
€ 16,71
pro Bündel
ab 3000 Bündel
€ 11,18*
€ 13,30
pro Bündel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.